- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- パッキン シリコン 丸のおすすめ人気ランキング
パッキン シリコン 丸のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新254件の「パッキン シリコン 丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンパッキン 白」、「丸パッキン」、「ゴムパッキン 透明」などの商品も取り扱っております。
長さ(m)
1
形状
丸型
タイプ
丸
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)
-30~140
材質
シリコン
種類
平ワッシャー
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質
シリコン
硬度
50度
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
SR(シリコンラバー)
色
橙
タイプ
丸紐
材質
シリコンゴム
種類
丸ワッシャー
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~+250
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-80~+200
公差(mm)
±0.5(目安)
形状
丸型
硬さ
スポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)
250
材質
シリコン
種類
平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度
50°
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR
硬度
HS-70
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)
1
硬度
HRA20
材質
シリコンゴム
色
白
使用温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-80
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)
9.59(JIS K6251)
伸び(%)
460(JIS K6251)
硬さ
70(JIS K6253)
比重
1.27
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
SR(シリコンラバー)
色
橙
タイプ
角紐
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃