- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- パッキン 17mmのおすすめ人気ランキング
パッキン 17mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新435件の「パッキン 17mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 17mm」、「パッキン 16mm」、「パッキン 外径20mm」などの商品も取り扱っております。
材質
EPDM
硬度
85°
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
平
補修用に必要な平パッキンです。
仕様
パッケージ品
最高使用温度(℃)
80
入数
2/枚
商品タイプ
平
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
材質
EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
リブ付
材質
NBR
厚さ(mm)
2
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。
軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)
流体(清水、工業用水、海水、油など)
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高使用温度(℃)
200(80℃を超える流体には冷却必要)
許容PV値(MPa・m/min)
10
厚さ(mm)
2
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
材質
EPDM、黄銅
使用温度(℃)
1~80
最高耐熱温度(℃)
80
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
材質
NBRゴム(ニトリルゴム)
種類
丸ワッシャー
材質
CNRゴム
種類
丸ワッシャー
用途0171用
材質
EPDM
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)