パナソニック オリフィスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「パナソニック オリフィス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナショナル 換気扇」、「パナソニック インシュレーター」、「半自動溶接機 オリフィス」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産品のため、寸法精度、品質に優れています。
用途各社350Aの[[二酸化炭素]]/MAG用溶接用トーチ用のオリフィスとして。 トラスコ品番 856-1156 材質 赤アルミナ 質量(g) 6 2018年トラスコ掲載ページ 7 0269
1セット(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷


高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間常時換気推奨〈3段速調付〉、スライドユニット 質量(kg) 2.8 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・特大風量形200m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・急速)20/22、(排・強)15/15.5、(排・弱)9.5/11 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・急速)35.5/35.5、(排・強)30/29.5、(排・弱)24.5/24.5 風量(m3/h)(50/60Hz) (排・急速)212/212、(排・強)150/140、(排・弱)120/120 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排・急速)145/152、(排・強)118/112、(排・弱)95/95、(直管相当長30m)(排・急速)127/137、(排・強)106/105、(排・弱)87/87
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷


電流(A) 150~300 主な適合トーチ レッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)。8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW 全長(mm) 47
1箱(10個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式 ダクト式 適合場所 浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 適合パイプ径(Φmm) 150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全長(mm) 45 適合ワイヤ ソリッド 板厚・材質 薄板~厚板・軟鋼 溶接 ハンドロボット 仕様 Nタイプ
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式 ダクト式 適合場所 浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz) 0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 2.4/0.9 埋め込み寸法(mm) 177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 72/36
1台
9,198 税込10,118
欠品中

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様 Nタイプ
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1箱(5本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18 種別 ガスレンズ 全長(mm) 42
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)