- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用カギ(ロック)
- パナソニック サークル錠のおすすめ人気ランキング
パナソニック サークル錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新156件の「パナソニック サークル錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車の鍵」、「自転車 鍵 ダイヤル 式」、「前輪錠」などの商品も取り扱っております。
頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。
取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。
付属品
ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。
取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品
取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
頑丈設計
不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
スペアキー対応可能
セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能
仕様
スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ
付属品
不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式
ディンプルキー
仕様
取付バンド:Φ13/16/19mm
材質
アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数
3本(ディンプルキー)
キー方式
シリンダー式
タイプ
リング錠
取付寸法(mm)
(幅)73.5
取付径(Φmm)
(バンド)13
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防
タイプ
リング錠
付属品
取り付けバンド(3種類)
適合
(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用
キー方式
ディンプルキー
開錠キー不要!ボタンプッシュで楽々開錠
タイプ
ボタン式リング錠
材質
本体=表面:鉄(カチオン電着塗装) 裏面:鉄(亜鉛めっき) カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)
外径105 内径78
質量(g)
200
キー方式
プッシュボタン式
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ
カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック
暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
キー方式
シリンダー式
上差しタイプ。不正開錠されにくいディンプルキー3本付。セーフティ機構付。
付属品
ディンプルキー3本、取付バンド Φ13mmステー用
セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
仕様
カンチブレーキ、Vブレーキ専用
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様
取付バンド:Φ13/16mm
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
キー数
2本
キー方式
シリンダー式
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品
ディンプルキー2本
取付径(Φmm)
13(一般シティサイクル)
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
暗証番号を押して開錠するボタン式ロック。
用途一般シティサイクル用
色
ホワイト
アズワン品番
64-9541-37
取付径(Φmm)
13
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
本体:可変式ボタンリング錠
色
ブラック
径(Φmm)
バンド:13、16、19
キー方式
可変式ボタンリング錠
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
ディンプルシリンダーキーリング錠用途が広がるバンド3種類付
キー方式
ディンプルキー
付属品
ディンプルキー3本/取付バンド3種
使用バンド(mm)
引っ掛けΦ13/16/19用
内寸法(縦×横)(mm)
80×60