- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- パナソニック ソーラー充電器のおすすめ人気ランキング
パナソニック ソーラー充電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「パナソニック ソーラー充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 バッテリー上がり 防止」、「ソーラー発電システム」、「充電器 家庭用」などの商品も取り扱っております。
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー
DC12V
動作電圧
15.5V
内蔵電池
パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容
ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書
材質
ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
寸法(mm)
展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415
質量(kg)
約4.9(本体)、24(ロット)
出力(W)
USB/DC:120(最大値)
規格
ロット数:4台入り
出力
DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)
ケーブル長(m)
3.5
対応機種
ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N
使用環境温度(℃)
-20~70
ケーブル
5525DC
定格作動電流(A)
出力:5.5
開放電圧(V)
21.0±12%
出力端子
DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)
効率
発電:20%
使用環境湿度(%)
10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
非防水
短絡電流(A)
4.1±12%
動作電圧(V)
定額出力:18
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連
適合バッテリー
DC12V
機能
-
付属品
バイザー用ホルダー、両面テープ
材質
ポリカーボネイト/ABS樹脂
質量(g)
85
定格電圧
DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×59×11.4
液晶パネル
シングルタイプ 【アモルファス素子】
出力電流(mA)
(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)
出力容量
0.3W
保護回路
逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)
充電器機能
赤色LED表示
動作電圧
DC15.5V
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容
おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。
バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!
防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!
アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。
逆電流防止回路を内蔵。
敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様
システム電圧:12Vバッテリー専用
材質
耐熱アモルファスシリコン
保護機能
逆電流防止回路内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子
単結晶
ケーブル
約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌日出荷
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用
・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載
・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比)
・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能!
・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法!
・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト!
・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル!
・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい
・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも
セット内容
ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書
質量(kg)
約6.62(本体のみ)
色
仕上げ:アプリコット
出力
【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)
電力(W)
LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×220×170
適合品番
TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)
バッテリー
537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)
充電時間
ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。
使用環境温度(℃)
0~45
充電電圧(V)
ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
防水仕様
等級:非防水
主材質
ABS+PC
使用環境湿度(%)
75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。
適応
オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
充放電回数(回)
約2000 ※容量が約80%まで低下します。
バッテリー容量(Wh)
連続出力:537.6
USB
【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品
車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)
299.7
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
190.5
使用温度範囲(℃)
-10~40(充電0~40)
奥行(mm)
191.5
定格出力(W)
500
バッテリー
NCM
バッテリー容量(Ah)
31.9
充電時間(時間)
コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形
純正弦波
バッテリー容量(mAh)
191400
保管温度範囲(℃)
-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート
【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)
708.18
入力ポート
AC/シガーソケット/ソーラー
出力ポート
AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
200Wの高出力ソーラーパネル
200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。
約22%の高変換率
カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。
持運び・保管に便利な折畳式
折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。
汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ
接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外
展開時に便利な自立スタンド搭載
設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。
仕様
MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載
付属品
ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1
出力(W)
200(理論値、実測最大190W程度)
変換効率(%)
エネルギー:約22
ケーブル長(cm)
本体接続:50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類
工作キット
シャフト径(Φmm)
(計測値)2
材質
(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)
(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)
操作/約150
測定条件
ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)
約1.2
短絡電流(mA)
約170
操作電圧(V)
約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。
さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
寸法(cm)
約236.5×105.8×2.5
効率
0.226
コネクタ
【出力】MC4
RoHS指令(10物質対応)
対応
短絡電流(A)
11(Imp 9.8)
質量(kg)
ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19
電圧(V)
開路:48(Vmp 41)
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。
最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容
光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
質量(g)
約28
電圧(V)
(動作)1.44、(解放)1.7
最大出力(W)
0.57
本体寸法(mm)
110×60×3
電流(mA)
(動作)400
測定条件
太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5
短絡電流(mA)
415
1セット
¥1,046
税込¥1,151
当日出荷
太陽光ですぐ充電
アウトドアや緊急時・非常時に大活躍
太陽光を電力に変換して、ポータブル電源やスマートフォン等を充電出来る便利なソーラーパネルです。
高品質なパネルを4枚搭載し、最大60Wの高出力を誇ります。
折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びもラクラクです。
アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。
ポータブル電源の充電
付属のDCケーブル(端子外径5.5/内径2.1mm)を接続して、ポータブル電源を充電する事が出来ます。
メーカー「エネポルタ:EP-200」の場合、約8時間で満充電が可能です。
スマートフォン/モバイルバッテリーの充電
マイクロUSB、Lightning、USB Type-Cと3つの端子を持つ付属の3-in-1ケーブルを接続して、様々なスマートフォンやモバイルバッテリー等を充電する事が出来ます。
平均的な2,600mAhの電池を持つスマートフォンの場合、約2時間半で満充電が可能です。
太陽光を高い効率で電力に変換
高品質の単結晶ソーラーパネルとモジュールの採用により、約23%の高い効率で太陽光を電力に変換します。
DC/USBの同時充電が可能
DC端子とUSB端子は同時に接続して使用出来ますので、ポータブル電源とスマートフォンを一緒に充電したい時などに便利です。
拡げればワイドサイズ 折り畳めばコンパクトに
合計最大出力60Wを誇るソーラーパネルを4枚搭載し、拡げれば最大幅1385mmのワイドサイズながら、折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、手軽に持ち運べます。
安心の防塵/防水等級”IP65”
高い防塵/防水性能により雨天時の屋外でも安心して持ち運びいただけます。
セット内容
本体、DCケーブル、3-in-1ケーブル、取扱説明書(保証書付)、注意書
材質
ソーラーパネル:単結晶シリコン
質量(kg)
2.9
最大出力(W)
60
端子形状
【3-in-1】入力:USB-A 出力:micro-USB、Lightning、USB Type-C
変換効率(%)
22.5
使用可能温度範囲
-20~65
防塵防水性能
IP65
開放電圧(V)
21.24
ケーブル長(mm)
DC:1500、3-in-1:1200
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
【外寸】最大:370×1385×3.5、折り畳み時:340×370×20
アズワン品番
64-5211-49
端子径(mm)
外径/内径:5.5/2.1
動作電圧(V)
DC:18 3.33A、USB:5 2.1A
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
色
シルバー×オレンジ
付属品
ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書
セット内容
本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質
アルミニウム合金、ABS樹脂
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
140
使用温度範囲(℃)
10~30(充電0~30)
奥行(mm)
240
コード長さ(m)
ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2
定格出力(W)
200
バッテリー
リチウムポリマー
充電時間(時間)
約8
波形
正弦波
出力端子
(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2
保管温度範囲(℃)
0~40
入出力
【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A
バッテリー容量(Wh)
200
入力ポート
AC
出力ポート
AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷