パナソニック プッシュスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
214件の「パナソニック プッシュスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「a接点 スイッチ」、「押し込みスイッチ」、「解錠 ボタン」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込ほたる押釦B(片切)
定格 10A 100V AC 回路方式 ほたる押釦B(a接点) 結線方式 引締端子式
1個
679 税込747
当日出荷

回路方式 b接点 その他 負荷名表示ができます。 種別 常閉形 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 10
1個
649 税込714
当日出荷


ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
寸法(mm) 115×70×34 直径(Φmm) 押しボタン:22 質量(g) 70 使用温度範囲(℃) 0~50(結露、氷結なきこと) 出力接点 【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM 設置場所 屋内
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

回路方式 a接点 その他 負荷名表示ができます。 種別 常開形 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 10
1個
369 税込406
当日出荷

仕様 2線式リモコンスイッチ 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)セレクタスイッチ
定格 AC24V 1.5A 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷



1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様 【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作) 材質 樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K 質量(kg) 約0.07 電源 電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃) 0~40(結露不可) 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
定格電圧(V) DC24 仕様 金属枠 マットホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 接点 3a 回路方式 片切常開形 定格電流(mA) 50 適合プレート スイッチプレート・1連用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックカード押ボタン
押している間ONになります
ニューホワイト 電源 10A-300V
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

種類 露出形 ボタン数 3 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール ボタン文字 FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) タイプ 可逆 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H180×W65×D58.5 接続可能電線(mm2) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH43030
1台
5,898 税込6,488
当日出荷