パナソニック マイクロフォトセンサのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「パナソニック マイクロフォトセンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pnp npn変換」、「PM-L24」、「マイクロフォトセンサ」などの商品も取り扱っております。
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP40(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz) 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 最小検出物体 0.8×1.2mm不透明体 適合 適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定 質量(g) 約3 種類 小型・コネクタ内蔵式 繰返し精度(mm) 0.01以下 材質(ケース) PBT 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -30~80 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯光:受光面照度1000以下 配線長 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 応差(ヒステリシス) 0.05以下 出力動作 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 汚染度(使用環境) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 5~95 使用周囲湿度(%RH) 5~85 材質(表示部) ポリカーボネート 耐振動(耐久)(Hz) 10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2) 15000(約1500G) XYZ各方向3回
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明体
1個
特価
791 税込870
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

保護構造 IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) (受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA) 12以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz) 1以上(平均値は3 スリット幅(mm) 5 発光波長(nm) ピーク:690 光源(発光波長) GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm) 0.025以下 発光方式 直流光
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現 耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比) 耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比) 逆接続保護回路を内蔵 配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式 調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体) ポリカーボネート 質量(g) 約4 保護構造 IEC規格 IP50 出力 NPN 標準検出物体(mm) 不透明体2.2×0.5以上の不透明体 制御出力 NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下。残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA) 15以下 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85、保存時:5~95 保護回路 電源逆接保護、出力逆接保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz) 100以上 表示灯 入光時点灯(赤色) 周囲温度(℃) 動作時:-10~+55。保存時:-25~+65 応差 0.05mm以下 スリット幅(mm) 13(溝幅) 発光波長(nm) 赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


保護構造 IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) (受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA) 12以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz) 1以上(平均値は3 発光波長(nm) ピーク:690 光源(発光波長) GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm) 0.025以下 発光方式 直流光
1個
959 税込1,055
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様 ●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造 IEC60529規格 IP50 検出距離 溝幅:5mm 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz) 1k以上(平均値は3k) 周囲温度(℃) 動作時:-25~55。保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差 0.025mm以下 発光波長(nm) 赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式 直流光
1個
899 税込989
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
種類 アンプ内蔵型 検出対象 Φmm以上の不透明体 検出距離(mm) 25 光色 赤外線 ヘッド形状 保護構造 IP67(IEC規格) 電源電圧(V) DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源 赤外LED(870nm) 動作モード 制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続。入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続。遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続 繰返し精度(mm) ±0.1 材質(ケース) ポリカーボネート 応答時間(秒) 0.001以下 使用周囲温度(℃) 25~55(保存時:-30~70) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下 電源表示灯 緑色LED(通電時点灯) 出力仕様 制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下 入光表示灯 橙色LED(入光時点灯) 耐衝撃(m/s2) 500、X・Y・Z各方向、各3回 耐振動 複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(但し、氷結・結露のないこと)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造 IEC規格 IP60 検出距離 溝幅: 5mm 標準検出物体(mm) 不透明体2×0.8mm以上 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 35以下 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子 GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz) 1k以上(平均値は3k) 動作モード しゃ光時ON 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55。保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと) 応差 0.025mm スリット幅(mm) 5(溝幅) 発光波長(nm) GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式 直流光
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

北陽電機溝形センサ
投光素子 赤外LED(非変調式) 検出方式 透過形 センサ形状 U形
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から131日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
ヘッド形状
1個
619 税込681
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 投・受光部:ポリカーボネート(PC) 保護構造 IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm) 1.8×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力 負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時) 消費電流(mA) 15以下 材質(カバー) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態) 保護回路 負荷短絡保護 耐振動(耐久) 10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) 耐衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向:3回 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子 赤外LED 応答周波数(Hz) 1k以上(平均値は3k) 動作モード 入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備 表示灯 入光時点灯(赤色発光ダイオード) 周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態) 応差 0.025mm以下 スリット幅(mm) 5 光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(940nm) 発光方式 直流光
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。 磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。 永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。 動作表示 LED 付をオプションで用意しています。 保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。
保護構造 IP67(IEC 規格) 定格電圧(V) AC/DC220以下 ケーブル長(m) 1 溝幅(mm) 25 耐電圧 AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括-ケース間:100以上 使用周囲温度(℃) -10~+65 ケーブル延長(m) 300 耐衝撃(m/s2) 300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回) 耐振動 振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間) 定格通電電流(A) AC/DC0.2以下 負荷電流(A) (開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時) 機械的寿命 (開閉)1×107回以上 応答性 接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下 電気的寿命 (開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A) 使用周囲湿度(%RH) 45~95 検出体挿入量(mm) 35以上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
保護構造 IEC規格 IP50 材質(ケース) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx) 受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 応答周波数(Hz) 500以上 表示灯 入光表示灯(赤色) 材質(ホルダー) ポリカーボネート 応差 0.05mm以下
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)