パナソニック ユニットバス部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「パナソニック ユニットバス部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニット バス 部品」、「イナックス風呂栓」、「防臭ワン 洗濯機」などの商品も取り扱っております。
ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質 ABS樹脂 外径(mm) 66 アズワン品番 64-5156-45 内径(mm) 62
1個
909 税込1,000
当日出荷




汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。 材質 ABS樹脂 外径(mm) 66 内径(mm) 62
1個
889 税込978
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷


浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様 浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
ホワイト
1セット(3個)
2,598 税込2,858
当日出荷


高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用 質量(kg) 1.2 材質(本体) 樹脂 タイプ 低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排)8.0/8.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz) (排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質 ポリ塩化ビニル 長さ(mm) 2500 半透明 種類 エッジシール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。 取り付けは差し込むだけの簡単施工。 ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。 素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。 差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。 2~20ミリのすき間の対応できます。 汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。 洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。 コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品 コーナー用シール付 材質 エラストマー 長さ(mm) 640 寸法(幅W×高さH)(mm) 37×35 適合すきま(mm) 2~20
1本
999 税込1,099
当日出荷

特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質 TPO 長さ(mm) 500
1個
999 税込1,099
当日出荷



汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。 材質 ABS樹脂 外径(mm) 61 内径(mm) 56
1個
889 税込978
当日出荷


LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質 塩化ビニル樹脂(PVC) 長さ(mm) 2500 半透明 種類 エッジシール 適合ガラス厚(mm) 6、8
1個
4,498 税込4,948
当日出荷