- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- パナソニック レンジフード フィルターのおすすめ人気ランキング
パナソニック レンジフード フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「パナソニック レンジフード フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 金属製フィルター」、「レンジフードパナソニック」、「換気扇部品」などの商品も取り扱っております。
細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ
樹脂製 2枚入り
用途台所
キッチンやダイニングは調理中の煙や油、ニオイなどで汚れた空気が充満しています。
また、酸素も消費するので必ず有効な給気口を設置してください。
色
白
材質
(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理
(フィルター)シリコン塗装
色調
(フィルター)マンセルN4
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
材質
(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理
(フィルター)シリコン塗装
色調
(フィルター)マンセルN4
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
BLⅢ型相当品
ファンフィルター採用
ファンフィルターの自動洗浄機能付
約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W)
28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)
換気風量(m3/h)
420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
騒音値(dB)
39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)
適合パイプ呼び径
Φ150
タイプ
24時間・局所換気兼用
色
シルバー
照明
LED(5W)
仕様
整流板捕集方式
材質
(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理
(フィルター)シリコン塗装
色調
(フィルター)マンセルN4
油煙をよくキャッチして、ダクト内への汚れを少なくします。
パンチング形状
適合機種
FY-60HJR3H、FY-60HJR3M、FY-60HJR3HBL、FY-60HJR3MBL(丸ダクトタイプ)
1枚
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
材質
(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR
表面処理
(フィルター)シリコン樹脂コート
1セット(3枚)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
材質
難燃性不織布
幅(mm)
460
長さ(m)
1.8
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間
適合機種
自然給気口用(GKFタイプ)
寸法(mm)
Φ120×t6.5
交換目安
約2年
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
レンジフードの油煙をキャッチ!
レンジフードの汚れを防ぎます。
寸法(mm)
460×620
仕様
徳用10枚、浅・深型兼用
付属品
着脱テープ8枚
材質
難燃性不織布
1袋(10枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)
150
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇パナソニック用
◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
◇入数:2枚
◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5
使用場所
換気扇まわり
材質
フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
適合機種メーカー
パナソニック用
適合純正型番
フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
1セット(2枚)
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
材質
(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR
表面処理
(フィルター)シリコン樹脂コート
オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。