パナソニック 外灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「パナソニック 外灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関外灯」、「パナソニック 防犯灯」、「玄関 センサー ライト」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:無し 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W) 11 光源色 昼白色 幅(mm) 110 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 670 材質(本体) プラスチック 奥行(mm) 121 電圧(V) 100 全光束(Lm) 1062 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル エネルギー消費効率(Lm/W) 96.5 光源寿命 40000(光束維持率70%) 入力電流(A) 0.21(100V時) 色(本体) ホワイト 色(カバー) 乳白 デザイン Casual 演色指数(Ra) 83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級 IP44 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:内蔵 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VA
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg) 器具:1.3 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V) 100/200 高さH(mm) 274 保護等級 IP44 色温度(K) 5500 光源色 昼白色・明光色 入力電流(A) 100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm) 102 光束(Lm) 2240 各種認証 RBSS認定あり 出しろ(mm) D:376 グリーン購入法 適合 耐雷サージ 15kV
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W) 8.1 質量(kg) 2.4 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別 器具:LED一体型 幅(mm) 120 寸法(mm) 出:363 質量(kg) 1.2 オフホワイト 高さ(mm) 241 材質(本体) 樹脂 タイプ 高効率タイプ 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.9 保護等級 IP44 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(透明ケシ) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 144.9 設置方式 器具設置間隔:クラスB・B+ 光源寿命 60000時間 皮相電力(VA) (100V)10 入力電流(A) 0.092 明るさ FHP32W相当 演色指数(Ra) 73 定格光束(Lm) 1290 取付面位置 壁・ポール取付兼用
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W) 5.2 種別 密閉型、防雨型 材質 本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 幅(mm) 122 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 320 電球 LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K) 2700 センサー探知範囲 全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 60形電球1灯相当 演色指数(Ra) 83
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm) 113 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 301 電池寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 82 電球の種類 LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED門柱灯40形X1電球色
電圧(V) 100 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm) 142 高さ(mm) 153 奥行(mm) 142 消費電力(W) 4.9 本体質量(kg) 0.9 ランプ LEDランプLDF5(GX53) 色温度(K) 2700 光束(Lm) 420 演色指数(Ra) 85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 機能 点灯照度調節機能付(暗・明) ランプ LED内蔵 色温度(K) 2700 光源寿命 光源寿命40,000時間 点灯保持時間 60秒 演色指数(Ra) 83 従来光源 白熱灯60W相当
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入力電圧(V) 100~240対応 消費電力(W) (100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 仕様 耐雷サージ:15kV(コモンモード) 材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg) 1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃) -20~+35 周波数(Hz) 50/60共用 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 色温度(K) 5000相当 光源色 昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間) 60000(光束維持率75%) 口出線(mm) 器具外500、キャブタイヤケーブル グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 2300
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)