パナソニック 殺菌灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「パナソニック 殺菌灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED殺菌灯」、「殺菌灯器具」、「厨房 殺菌 灯」などの商品も取り扱っております。
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
仕様 天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ 材質 【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 長さ(mm) 1050 幅(mm) 200 質量(kg) 6.4 高さ(mm) 80 光源 15形殺菌ランプ1灯
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類 直管蛍光灯 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)iD1600 iスタイル 防湿防雨
【器具本体】NNWK21501+【ライトバー】NNW2110ELZLE9のセット
電圧(V) 100~242 消費電力(W) 11.6 材質 【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -10~35 全光束(Lm) 1330 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 86×622×86 色温度(K) 3000 光源色 電球色 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W) 114.6 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83 IP等級 IP23 防湿
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源 AC100V 50/60Hz 電源コード 1.3m 2Pタイプ 紫外線波長(nm) 254
1個
特価
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm) 25.5 口金 G13
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品 ACアダプタ(100V) 材質 本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%) 約95以上 通液可温度(℃) 1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)殺菌灯 GLシリーズ
波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。 空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様 エアーリアTM ランプ 15W アズワン品番 8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg) 5.1(ランプ含む) 定格電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 765×207×140 保証期間 1年間 設置方法 天井直付型(電気工事必要) 光源寿命 8000時間 適合ランプ 殺菌ランプ GL15 2本
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。 電圧(V) 100 口金 G13 定格寿命(時間) 10800 直径(mm) 25.5 電球の種類 蛍光灯
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様 自立形循環式、エアーリアTM 寸法(mm) Φ450×1118 質量(kg) 約17.5 電源 AC100V50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz) 27/26.5 風量 約1m3/min ランプ 15W・1灯 アズワン品番 8-8779-01
1台
109,000 税込119,900
10日以内出荷

ハッコー機器コーポレーション直管型殺菌灯(グロー付)
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命 約6000~8000時間(約3~4年)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
材質 【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 幅(mm) 225 長さ(mm) 1075 埋込穴幅(mm) 200 埋込穴長(mm) 1050 埋込高(mm) 69 質量(kg) 7 光源 15形殺菌ランプ1灯 仕様 天井埋込型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V) 100~240 付属品 専用ハーネス 規格 40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×49×27 適合ランプ FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷