- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- パナソニック CR123Aのおすすめ人気ランキング
パナソニック CR123Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新78件の「パナソニック CR123A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池 CR123」、「リチウム金属電池」、「CR123A」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)
3
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ17×34.5
質量(g)
16
タイプ
CR123A
電圧(V)
3
定格容量
1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ
リチウム
仕様
熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)
3
使用推奨期限
10年
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ15.3×26.5
質量(g)
37
タイプ
CR2
電圧(V)
3
定格容量
800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~60
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
16.8×33.8×45
質量(g)
37
タイプ
2CR5
電圧(V)
6
定格容量
1500mAh
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ドアの上や横に挟むだけの簡単設置!。換気やペットの行き来など、ドアを少し開けておきたいときドアに挟むだけで簡単に設置できます。ドアの開き具合も調整できます。両手がふさがっている状態で、頻繁に出入りするドアに便利です。
用途ドアを少しだけ開けたままにしたいときに。
材質
熱可塑性エラストマー樹脂
寸法(mm)
75×75×20
使用範囲
ドア厚 約15~45mm以内
アズワン品番
64-5076-61
1パック(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)
アズワン品番
2-2957-42
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
2.9
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
タイプ
CR2032
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書
規格
CR2032
電圧(V)
3
寸法(Φ×mm)
約20×3.2
アズワン品番
64-8909-33
入数(本)
2
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別
簡易マスク
材質
(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズ
ふつう
タイプ
ゴム/3mm平ゴム
認定番号
G42112017
適合JIS規格
JIS T9001一般用
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種
BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K
長さ(mm)
33
直径(Φmm)
17
タイプ
CR系円筒(長寿命タイプ)
公称電圧(V)
3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)
3.4
色
ホワイトグレー
容量(L)
5.0
消費電力(W)
985(湯沸かし時)
機能
マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度
98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安
年間約15000円
タイマー設定
6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×31.5×34
アズワン品番
64-9292-04
年間消費電力量(kW)
555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.52
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷