パナソニック ETCのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
137件の「パナソニック ETC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ETCクリーニングカード」、「etc」、「etc シガーソケット」などの商品も取り扱っております。
話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様 【音声案内】カーナビから出力 取付 【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°) 質量(g) 【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む) コード長さ(m) 【電源】3.5、【アンテナ】3.5 表示 【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11 電源電圧(V) DC12 消費電力(mA) 100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
種類 ETC本体取付けキット
1個
749 税込824
当日出荷

CY-ET2010D/CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
種類 アンテナ取付けブラケット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃) -30~+85 ケーブル長(m) 3.5(車内専用アンテナ) 方式 (告知)音声/LED 本体質量(g) 約70 入力電圧(V) DC12、DC24 アンテナサイズ(mm) (W)32.4×(D)32.4×(H)12.5 消費電流(mA) 500以下(DC12V)、300以下(DC24V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72.0×94.8×17.5 表示LED ETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
欠品中

高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。 新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。 ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。 CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプ アンテナ分離型 横幅(mm) 本体106 縦幅(mm) 本体19 本体寸法(mm)奥行 106 年式 2018 音声 告知音:カーナビから出力
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GPS受信機付きETC2.0車載器
一般向け単独タイプETC2.0車載器
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ 高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ) 適合車種 アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Pioneer(パイオニア)ETC2.0ユニット
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。 カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。 交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。 今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。 動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。 すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g) (本体)120以下、(アンテナ部)80以下 使用温度範囲(℃) (本体)-30~+85 ケーブル長(m) 3.5 電源電圧(V) DC12/24兼用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40 最大消費電流(A) 0.5
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート 付属品 保証書×1部、取付/取扱説明書×1部 質量(g) 【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下 電源電圧 DC12 V/24 V兼用 ケーブル長(m) 【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70 ×17 ×105 アンテナサイズ(mm) 32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D) 消費電流(mA) 500(最大) LED色 グリーン
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃) -30 ~+85 ケーブル長(m) 3.5 (車内専用アンテナ) 本体質量(g) 約93 アンテナサイズ(mm) (W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5 消費電流(mA) DC12V/500以下、DC24V/300以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×105×17 表示LED ETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
適合 Hシリーズ・Sシリーズ 適合機種 CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D 全長(m) 1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃 ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。 車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
1個
759 税込835
当日出荷

ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様 10mmネジ穴専用 材質 スチール 寸法(mm) H18×W44×D56 ブラック
1個
929 税込1,022
当日出荷

ナビ連動専用 アンテナダッシュボード置き型タイプ
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

ステー不要の汎用ETCケース。 車体任意の位置にボルト共締めで装着。 付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
48 税込53
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所 適合場所 業務用厨房、台所
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)