パナソニック SH384552520のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
99件の「パナソニック SH384552520」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SH384552520」、「パナソニック 電池」、「リチウム電池 SH384552520」などの商品も取り扱っております。

付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約105(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種 BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K 長さ(mm) 33 直径(Φmm) 17 タイプ CR系円筒(長寿命タイプ) 公称電圧(V) 3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別 二酸化マンガンリチウム一次電池 種類 二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V) (初期)3.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報有
付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式 電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約110(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点 移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能 取付場所 台所など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面。壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) 感知方式 熱式(定温式)(特種65℃相当) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報有
付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約115(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点 移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面・壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約130(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×40.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 光電式2種 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別 光電式住宅用防災警報器 感知方式 煙式(光電式・2種) 付属品 取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g) 約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm) Φ89×25 国家検定合格番号 住警第30~4号 警報方式 音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質 ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

適合品番 ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用 関連資料 適合電池一覧表(0.8MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様 IDの数:1兆通り 質量(g) 134 電源(V) 専用リチウム電池(SH384552520)/3 作動方式 煙式(光電式2種) 警戒距離 廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離) 音量(dB) 火災時警報:90+10(1m) 設置位置 天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃) -10~+50 面積(m2) 警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m 連動可能台数 1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4。※1:親器を2台以上使用しても連動しません。※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能 煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能 警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。 電池寿命(年) 10
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメラ用に適しています。
寸法(mm) Φ17×34.5 質量(g) 16 タイプ CR123A 電圧(V) 3 定格容量 1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷

付属品 取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質 難燃性樹脂 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g) 約110 電源 リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約100×41.5(取付ベース含) 機能 警報停止、自動試験機能 取付場所 天井面、壁面 使用電池 PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 警報音・音量 1メートルにて70dB以上 感知方式 煙式 警報種類 火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!。電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ 9V形(アルカリ) 寸法(mm) 約48×約17×約27 電圧(V) 9 本数 1本 使用推奨期限 5年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
279 税込307
当日出荷

用途熱感知器 感知方式 熱式 適合 (ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付 露出 質量(g) 100 種類 差動式 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC30 電流(mA) 100 型式検定番号 感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単4形 電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種 MELSEC-Aシリーズ 種類 塩化チオニルリチウム一次電池 主な用途 Q171ENC-W8のデータ保持用 バッテリー寿命(年) (保存時)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単1形 電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)