- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- パナソニックコントローラーのおすすめ人気ランキング
パナソニックコントローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,108件の「パナソニックコントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室スイッチ」、「パナソニック スイッチ」、「パナソニック 電源 コード」などの商品も取り扱っております。
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量
5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上
ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
産業用Ethernetプロトコルに対応
カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。
各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。
最大220の機器と通信可能
簡単・複数同時ロギング
ロギングデータを守る
データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
HTTP(S)クライアント機能(SSL対応)
Webサーバ機能
見える! を実現する2つのWebコンテンツ
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介
現場の情報がメールで見える
1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。
必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット
動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット
種類
DC入力
規格
UL/C-UL、CE
入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。
一時停止設定時間5分~6時間
適合
2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)
使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
定格制御容量
換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯)
適合電線径(Φmm)
単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルの主な機能を操作可能
ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応
2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)
54×232×20
質量(g)
104(乾電池除く)
電源
DC3V 単四形乾電池2本(別売)
電池寿命
約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)
約7
ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。照明器具とMILCO.S[ワイヤレスタイプ]コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート!。アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
付属品
乾電池2本(動作確認用)
適合
(コントローラ)MS711S、MS691S
質量(kg)
0.55(本体、電池含む)
使用温度範囲(℃)
5~35
電源
単4アルカリ乾電池2本
到達距離(m)
(リモコン信号)最大15
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
DINレール対応薄型コントローラ
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様
最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx
質量(kg)
0.3
定格消費電力(W)
4
定格入力電圧(V)
通信:+-24
定格電源電圧
100~254V
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度
電球色~昼白色 20K step
使用温湿度範囲
0~35℃/15~85%RH
設定範囲
(照度)100~3000Lx
反射率(%)
センサ検知:3~40
定格入力電流(mA)
通信:2.4
埋込穴(Φmm)
75
調光範囲
100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様
FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)
16(Dia.)×16.5
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
16.5
電圧(V)
50dc
寿命
5000h
静電容量
470μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(A)
1.61
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
出力電流(A)
15
相数
単相
ヒューズ容量(A)
15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×200×70
質量(kg)
1.8
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様
FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)
4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)
4
高さ(mm)
5.8
電圧(V)
16dc
寿命
2000h
静電容量
22μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
1袋(5個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
寸法(mm)
70×120×10
取付
JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。