- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- パナソニック分電盤ブレーカーのおすすめ人気ランキング
パナソニック分電盤ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新87件の「パナソニック分電盤ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ブレーカー 2P2E」、「スマート分電盤」、「子 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
規格
電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。横一列。ドアなし
材質
プラスチック製
形状
露出形
種類
ホーム分電盤
ドア
なし
分岐回路(2P2E)
2
アース端子実装数
6
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
仕様
雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形
定格遮断容量(kA)
2.5
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)
325
深さ(mm)
111
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
種類
ホーム分電盤
ドア
付
回路スペース
2
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状
(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S。(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
フレーム(AF)
50
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)
220
横(mm)
127
深さ(mm)
52
種類
ホーム分電盤
配線方式
1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V
盤定格(A)
50
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
タイプ
標準タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
50
ドア
無
リミッタースペース
無
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
縦(mm)
320
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
定格電圧(V)
AC200
極数・素子数
2P2E
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
20×70×50
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
適合安全規格
電気用品安全法
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
100V、単3 200V用が同一寸法!!
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)
265
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
フレーム(AF)
50
規格
電気用品安全法:適合
接続方法
(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)
負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格
JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続
ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)
40
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
形名
CP30F形
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)
45~85
保護方式
流体電磁式
フレーム(AF)
30
抵抗負荷(A)
AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
付属品
取付金具
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
Φ1.6~8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)
50
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6