パナトラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「パナトラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンダーカーペットケーブル」、「アンテナケーブル フラット」、「フラットケーブル」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)電力用ケーブル
種別 1回路 適合規格 (PS)E 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20 構成 上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 種別 2コ口 適合規格 (PS)E コンセント個数 2
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 融着部/30、非融着部/70 ピッチ(mm) 1.27(芯線間) 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) (高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体) PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量 50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 225 絶縁抵抗(MΩ/km) 10 導体構成(本/mm) 7/0.127TA 導体外径(Φmm) 0.38 絶縁体外径(mm) 1 特性インピーダンス(Ω) 100 絶縁耐力 AC1000V/分 安全電流(A) 0.6 ケーブルサイズ(AWG) 28
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アウトレット F型タップ
付属品 キャブタイヤコード3m 種類 4コ口 コンセント個数 4
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄型で壁面にスッキリ納まります
仕様 端子台・漏電ブレーカ付 取付 壁面直付、埋込兼用型
1個
55,980 税込61,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
仕様 上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐 種別 F型Sブランチ マットブラック 定格 300V 20A ケーブル長(m) 2
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
定格 300V 20A ケーブル 口出し:30cm付
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)F型ブランチ
F型ベースから分岐する場合に使用。分岐するケーブル本体に栓刃ユニットを圧着し、ボディ・カバーで挟み、ネジで固定し組み立てます。
定格 300V 20A 適合規格 (PS)E
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

アンダーカーペット配線システム パナトラック。一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。
定格 300V 30A 適合規格 (PS)E
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sベース
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様 1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付 定格 300V 20A
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm) 1.27(芯線間) 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) (高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体) PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量 50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 225 絶縁抵抗(MΩ/km) 10 導体構成(本/mm) 7/0.127TA 導体外径(Φmm) 0.38 絶縁体外径(mm) 1 特性インピーダンス(Ω) 100 絶縁耐力 AC1000V/分 安全電流(A) 0.6 ケーブルサイズ(AWG) 28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンセント部は抜け止め方式となっており、つまずきなどによるコンセントの抜けを防止し、OA機器を守ります。専用工具不要で容易に施工できます。
極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 定格電流(A) 15 種別 2コ口 適合規格 (PS)E コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)固定テープ
フラットケーブルを設置したあとケーブルの両側を固定するのに使用します。
長さ(m) 25
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
仕様 上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐 種別 F型ブランチ 定格 300V 20A ケーブル長(m) 2
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
長さ(m) 10 商品構成 上面保護シート、下面保護シート
1組
19,980 税込21,978
31日以内出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルです。 わかりやすいレングスマーク(1mピッチ)付きです。
対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 適合コネクタ ADT-RJ45-10F(超フラットケーブル仕様) 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.4×8 伝送速度(Gbps) 1 ケーブルタイプ フラット
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sタップ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
仕様 接地2P15A125V コンセント個数 4コ口 マグネット 裏面マグネット付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)