- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- パネル ジョイント 3mmのおすすめ人気ランキング
パネル ジョイント 3mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「パネル ジョイント 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンプラ コーナー」、「パネルジョイント」、「パーテーション クリップ」などの商品も取り扱っております。
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:25×25×36
3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。
材質
ポリカーボネート
色
透明
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状
R1型
材質
ポリカーボネート
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×25×36
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色
シルバー
幅(mm)
25
高さ(mm)
5
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。
SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合
WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
仕上
アルマイト仕上げ
十字型パーテーション用拡張用パーツ!別売のパネル(小・大・特大)と連結可能!
セット内容
本体×2
材質
PVC
寸法(mm)
48×27×34
形態
包装:チャック付PP袋入り
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
ダンボール箱のフタ留めとして大活躍!
コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし!
ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等
寸法(mm)
75×75×67
質量(g)
54
段ボールの積み上げに画期的なアイテムです!
寸法(mm)
60×70×70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×38×36
材質
ポリカーボネイト制
仕様
t5mmのパネルに対応
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×12×.36
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状
コ型
材質
ポリカーボネート
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に
全長(mm)
60
高さ(mm)
26
質量(g)
185
下穴径(Φmm)
10±0.5
全高(mm)
26
適合板厚(mm)
3~4
仕様
可動タイプ
材質
PVC、ゴム
長さ(mm)
60
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質
PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×30
仕様
5mm、7mmのボード用
ローパーティション「JKパネル」パーツ。
ジョイントパーツ。
パネルに付属しているジョイントパーツを破損、紛失された場合にご購入ください。
材質
ABS
関連資料
組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
取扱説明書
(0.47MB)
パーティションOUシリーズ(Dパネル)をT型に固定するパーツです。
材質
アルミダイキャスト(塗装)
段ボールの積み上げに画期的なアイテムです!