- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- パネルマウント ジョイントのおすすめ人気ランキング
パネルマウント ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新137件の「パネルマウント ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル用継ぎ手」、「m16 ピッチ 1.0」、「フィッティング継手」などの商品も取り扱っております。
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボなし
材質
青銅
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状
パネルユニオン
使用流体
空気、水、油
接続ねじ種類
Rc
仕様
ミリ系列
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60。水(油)/0(-20)~+60
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
材質
本体・ナット・皿ばね:SUS316
最高使用圧力(MPa)
3.0(100℃)、4.0(常温)
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質
ステンレス
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ
部品
形状
パネルマウントユニオン
仕様
標準梱包 class M5.5相当
材質(ナット)
(1) PFA
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフパネルユニオン(R)
関連資料
(18.65MB)
材質
FEP(フッ素樹脂)
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
24
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続
形状
隔壁ソケット
使用流体
空気、水、その他
接続ねじ種類
Rc
材質
SUS316
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐腐蝕用タイプ
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様
挟込範囲:~31
適合
受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質
青銅
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状
隔壁ストレート
使用流体
空気、水、その他
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐腐蝕用タイプ
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質
鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質はRoHS規制に対応しています。
REACH規制に対応しています。
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状
隔壁ユニオン
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状
バルクヘッドユニオン
材質(本体)
フッ素樹脂
材質(ナット)
フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)
100
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状
パネルマウントユニオン
使用流体
液体
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)
~150(高温用インパクトリング使用時は200)
寸法P(mm)
10
使用チューブ
PFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)
200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)
PFA
形状
パネルマウントユニオン
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手