パネルマウント DCジャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
123件の「パネルマウント DCジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック式DCプラグジャック」、「DCジャック パネル取付用」、「DCジャック」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
仕様 極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。接続方向 = ストレート。定格電流 = 4A。定格電圧 = 100 V ac。シールド/非シールド = シールド。ハウジング材質 = ABS。表面処理:コンタクト = ニッケル, 銀 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
5日以内出荷

パネル取付型のDCジャック。
仕様 パネルマウント DCジャック 付属品 ナット 形状 ストレート 種類 丸型 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 0.5 適合プラグ 外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm コンタクト形状 メス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
89 税込98
当日出荷


仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。インピーダンス = 75Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ストレート。バルクヘッド = Y。動作周波数 = 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
217 税込239
当日出荷

1パック(10個)ほか
1,898 税込2,088
29日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 4GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。パネルソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
当日出荷



パネルやボックス向けのチューブ端末処理用キャップです。 ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。 チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。 RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。 材質 真鍮(LCD材) 表面処理 無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 オス/メス = メス。サイズ = 3.5 mm。実装タイプ = パネルマウント。タイプ = モノタイプジャックソケット。接続方向 = ライトアングル。色 = 黄 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
7日以内出荷



種類 丸型 コンタクト形状 メス 形状 ストレート 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 2 プラグ(mm) Φ6.3×3.1
1セット(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 オス/メス = メス。サイズ = 3.5 mm。実装タイプ = パネルマウント。タイプ = モノタイプジャックソケット。接続方向 = ライトアングル。色 = 白 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
7日以内出荷

仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 2.1 mm、2.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = デュアルDCソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 銀。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT。定格電圧 = 12 V dc。色 = 黒。コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅。。RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,160 税込2,376
翌々日出荷