- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- パネルマウント HDMIのおすすめ人気ランキング
パネルマウント HDMIのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新135件の「パネルマウント HDMI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi パネル」、「hdmi d4 変換」、「HDMI コネクター」などの商品も取り扱っております。
背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。
フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。
4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。
3重シールド
耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
付属品
固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済)
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.8
コネクタ形状
背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン)
ケーブル長(cm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
6.0
オス形状
HDMI(タイプA 19ピン)
メス形状
HDMI(タイプA 19ピン)
変換タイプ
オス-メス
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 19。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付け。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = プラスチック。。RS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 2。ボディ向き = ストレート。端子方法 = プラグイン。ハウジング材質 = ニッケル, 亜鉛。シリーズ = CP。。RS Pro HDMIフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製HDMIフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈なHDMI Aタイプコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
ポート数
1
コネクタ形状
HDMI Type A レセプタクル
耐熱性
70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度
45%~85%
抵抗(MΩ)
導通:100以下
使用環境温度(℃)
5~35
適合ケーブル
スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)
300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数
適合プラグの挿抜8000回
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 2。サイズ = Aタイプ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = プラグイン。ハウジング材質 = メタル。色 = 黒。シリーズ = FT。。RS Pro XLR HDMIコネクタ. RS Proがお届けするこのXLR HDMIアダプタは、ウォールプレートやラックパネル向けのI/O構成を独自に展開するのに最適な製品です。正規のXLRパネル切抜きに収まり、はんだ付けやパンチダウン終端は不要なため、このHDMI A-HDMI Aレセプタクルは、さまざまな用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金属製のボディとプレート. 前面又は背面取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 19。サイズ = Aタイプ。コンタクト材質 = 銅合金。コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。ハウジング材質 = サーモプラスチック。色 = 黒。。TE ConnectivityタイプA HDMIコネクタ. M3ねじ付きパネルフランジを備えたタイプA HDMI基板表面実装レセプタクルスタイルコネクタ。 19ポジションと5 gbpsの帯域幅を特長とするこれらのHDMI基板表面実装コンセントは、1本のケーブルでビデオとマルチチャンネルオーディオに対応しており、確実な電気接続のためにフリクションロックデザインが採用されています。 品番< 745-5511') 745-5511/にはM3 x 0.5ねじサイズの取り付けフランジがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
コネクタ形状
HDMI Type A レセプタクル
耐熱性
70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度
45%~85%
抵抗(MΩ)
導通:100以下
使用環境温度(℃)
5~35
適合ケーブル
スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)
300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数
適合プラグの挿抜8000回
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
パネルマウント対応DPケーブル:DisplayPort v1.2 オス メス延長ケーブル(91cm)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:頑丈なモールドコネクタ(メス)を4-40ネジ2個でフェースプレートやポートに固定。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷から保護。脱落を防ぐラッチつきコネクタ。高品質構造: 金めっきピンと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。用途:既存のDPケーブルを91cm延長。家庭、オフィス、会議室、教室などの1080p/UHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様: 91cm ブラック DisplayPort 1.2 DP ラッチ付きオス DPメス(2x 4-40 UNCネジでパネルマウント可) 28 AWG |PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:両面銅箔 DP1.1と下位互換 ライフタイム保証
用途DisplayPortインターフェイスを延長し、ネジでパネルに固定
色
ブラック
質量(g)
94
コネクタ形状
DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)
7.3
ケーブル長(cm)
91.4
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
DisplayPort[20ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
パネルマウント対応DPケーブル:DisplayPort v1.2 オス メス延長ケーブル(91cm)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:頑丈なモールドコネクタ(メス)を4-40ネジ2個でフェースプレートやポートに固定。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷から保護。脱落を防ぐラッチつきコネクタ。高品質構造: 金めっきピンと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。用途:既存のDPケーブルを91cm延長。家庭、オフィス、会議室、教室などの1080p/UHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様: 91cm ブラック DisplayPort 1.2 DP ラッチ付きオス DPメス(2x 4-40 UNCネジでパネルマウント可) 28 AWG |PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:両面銅箔 DP1.1と下位互換 ライフタイム保証
用途DisplayPortインターフェイスを延長しネジでパネルに固定
色
ブラック
高さ(mm)
12
質量(g)
83
湿度(%RH)
0~85
コネクタ形状
DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)
-10~80
プラグ
ニッケルメッキ
最大解像度
【デジタル】4k×2k(4096×2160)@60Hz
ケーブル外径(Φmm)
7.3
製品幅(mm)
34
動作温度(℃)
-10~40
ケーブル長(cm)
91.4
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
DisplayPort[20ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(15cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード
用途ビデオカードまたはモニタのHDMIポートを頻繁な挿抜による摩耗から保護。HDMIデバイスにホストデバイスから給電。リーチを15cm延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用
色
ブラック
質量(g)
37
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス- HDMI[19ピン]オス
プラグ
金メッキ
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30 Hz
ケーブル長(cm)
15.2
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85%
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
寸法(mm)
21.5
質量(kg)
約2
使用温度範囲(℃)
5~40
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
378×492×152
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:14ms
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2Wx2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
IPS(AHVA)
モニターサイズ
21.5インチ
パネル駆動方式
IPS(AHVA)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
本製品はIPSパネルを搭載し、43インチの大画面でフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した大型液晶モニターとなります。インターフェイスはHDMI1.4端子を3つとコンポーネント入力、音声・ビデオ入力端子、さらにUSBポートを2つ搭載、USBポートではパソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。*USB内のコンテンツ再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能はありません。sRGB98%の広色域に対応したIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°で映像を鮮やかに表示します。200 x 200のVESAマウントに対応、別売りのスタンドや壁掛け金具などと使用が可能です。また操作に便利なリモコンを付属します。8W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様
HDR233:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
付属品
マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモコン、スタンド、スタンド用ネジ
質量(kg)
5.9
サイズ
43
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100~240(50/60Hz)
表面処理
半光沢
使用湿度範囲
10~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
610×955×195
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色 sRGB 98% /DCI-P3 76%
解像度
1920×1080
応答速度
8ms(GtoG)
入力端子
HDMIx3/USB×2/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
8W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
270
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
仕様
種別:レセプタクル コンタクト数:19 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 本体 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:- コネクタ タイプ:HDMI
アズワン品番
65-1507-17
1個
¥7,098
税込¥7,808
13日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。端子方法 = プラグイン。USBバージョン = 3.0。ボディ向き = ストレート。ポート数 = 1。シリーズ = FT。コンタクト材質 = 金属。。RS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,370
税込¥3,707
欠品中
背面右側にある操作ボタン一つで電源ON/OFF、OSDメニュー切替操作が可能です。HDMI端子×2、VGA端子搭載。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
仕様
●その他環境及び安全規格:ISO9241-307, VCCI-B, TCO edge, EPEAT Gold●応答速度(G to G):4ms●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612 x 463 x 209(mm)、スタンドなし:約 612 x 360 x 49(mm)●本体(色):ブラック●TCO:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源ケーブル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●リフレッシュレート:120Hz●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電波法備考:電波を発しない製品の為●スリープ時消費電力:0.5W●標準消費電力:14W●モニタ形状:平面●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下5°)●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
サイズ
27型
ピッチ
0.311mm
適合規格
VESAマウント 100 x 100mm対応
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
スタンドあり:約3.8、スタンドなし:約3.4
入力信号
デジタル、アナログ
最大消費電力(W)
36
コントラスト比
通常1500:1、最大:100000000:1(ACM)
輝度
250cd/m2
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
水平178°/ 垂直178°
走査周波数(水平)
31-137kHz(HDMI)/31kHz-84kHz(ミニD-Sub 15ピン)
走査周波数(垂直)
48Hz-120Hz(HDMI)/48Hz-75Hz(ミニD-Sub 15ピン)
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)
入力端子
HDMI 1.4 x2、ミニD-Sub 15ピン x1
スピーカー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
白色LED(無水銀ユニット)
グリーン購入法
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
取扱い終了
マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス
対応機種
レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等
伝送速度(Gbps)
18
機能
ARC/HEC/3D対応/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス