パネル吊り下げ用チェーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
110件の「パネル吊り下げ用チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル 吊り下げ紐」、「額縁チェーン」、「S字フック チェーン」などの商品も取り扱っております。
パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品 Sカン、丸カン各2個 耐荷重(kg) 7(2点吊り方式)
1パック
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番 EA628SK-46 セット内容 両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m) 0.4 内径(Φmm) 【Sフック部】16 寸法A(mm) 8 寸法B(mm) 4.2 チェーン長(mm) 400 チェーン線径(Φmm) 1.6
1個
390 税込429
当日出荷

寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス10m 材質 スチール タイプ スタンダードタイプ 耐荷重(kg) 0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559 税込615
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番 EA628SK-47 セット内容 両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m) 0.8 内径(Φmm) 【Sフック部】16 寸法A(mm) 8 寸法B(mm) 4.2 チェーン長(mm) 800 チェーン線径(Φmm) 1.6
1個
515 税込567
当日出荷

切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
用途直管40W×2本器具用 質量(g) 77
1個
483 税込531
当日出荷


両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
全長(mm) 約600
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットチェーン
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質 鉄(クロームメッキ) トラスコ品番 744-5296 寸法(mm) 4.4×500 質量(g) 20
1本
209 税込230
当日出荷

フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプ スタンダードタイプ 寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス4m 材質 スチール
1パック(4個)
309 税込340
当日出荷

素材 塩化ビニル製 (フック部:スチール) 仕様 フック×2個付き、ポスター専用
1セット(5本)
1,790 税込1,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格 (社)仮設工業会非該当品 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用 材質 ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番 EA628SK-56 セット内容 両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm) 8.5 寸法B(mm) 2.5 リング内径(Φmm) 【二重リング】16 チェーン長(mm) 400 チェーン線径(Φmm) 1.6 リング線径(Φmm) 【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
1セット
99 税込109
翌々日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)