パネル吊り下げ金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「パネル吊り下げ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル吊り」、「パネル吊り金具」、「展示 パネル フック」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス10m 材質 スチール タイプ スタンダードタイプ 耐荷重(kg) 0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559 税込615
当日出荷


仕様 玉付きワイヤー専用 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 本体:スチール、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0、1.2
1個
219 税込241
当日出荷

フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプ スタンダードタイプ 寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス4m 材質 スチール
1パック(4個)
309 税込340
当日出荷

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品 Sカン、丸カン各2個 耐荷重(kg) 7(2点吊り方式)
1パック
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
用途吊り下げ金具に。 材質 スチール(SWRM) 種類 ウォールフック 材質(ねじ部) スチール(SPCC) 仕上 ニッケルメッキ仕上げ 材質(ワイヤー部) スチール(SWRM) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0923
1セット(4個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。 付属品 コネクターねじセット。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質/仕上 亜鉛合金/サチライトクロームめっき 適合パネル厚さ(mm) 13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質 アルミニウム合金 仕上 アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 推奨ねじ 皿タッピンねじ呼び4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
1セット
99 税込109
翌々日出荷

ユニットビラカン
材質 鉄(ニッケルメッキ) トラスコ品番 744-5237 寸法(mm) 14×9.5 穴径(Φmm) 3.8
1組(10個)
219 税込241
当日出荷

1セット(10組)
828 税込911
当日出荷

1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岡田装飾金物吊金具B
材質/仕上 ユニクロ 質量(g) 109 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。 材質 ABS 長さ(mm) 176 幅(mm) 38 グレー 奥行(mm) 64 耐荷重(kg) 3 調整範囲(mm) 38~64
1個
399 税込439
当日出荷

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg) (1個当たり)8 材質 鉄(白色塗装) トラスコ品番 470-3685 タイプ 幅広タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約12×34.7×15.7
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 玉付きワイヤー専用 付属品 M3ナベネジ、六角ナット 材質 本体:真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
1個
169 税込186
当日出荷