パネル吊り金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
126件の「パネル吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル吊り」、「パネル吊り下げ金具」、「ポスターフレーム 吊り下げ」などの商品も取り扱っております。
フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプ スタンダードタイプ 寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス4m 材質 スチール
1パック(4個)
309 税込340
当日出荷

寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス10m 材質 スチール タイプ スタンダードタイプ 耐荷重(kg) 0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559 税込615
当日出荷

1パック(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質 アルミニウム合金 仕上 アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 推奨ねじ 皿タッピンねじ呼び4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10組)
828 税込911
当日出荷


パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。 付属品 コネクターねじセット。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質/仕上 亜鉛合金/サチライトクロームめっき 適合パネル厚さ(mm) 13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

仕様 玉付きワイヤー専用 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 本体:スチール、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0、1.2
1個
219 税込241
当日出荷

1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 真鍮・スチール、クロームメッキ仕上 許容荷重(kg) 8まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
用途吊り下げ金具に。 材質 スチール(SWRM) 種類 ウォールフック 材質(ねじ部) スチール(SPCC) 仕上 ニッケルメッキ仕上げ 材質(ワイヤー部) スチール(SWRM) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0923
1セット(4個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
1セット
99 税込109
翌々日出荷

額吊金具。直付け金具
付属品 木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質 ステンレス 安全荷重(kg) 5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物吊金具B
材質/仕上 ユニクロ 質量(g) 109 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 玉付きワイヤー専用 付属品 M3ナベネジ、六角ナット 材質 本体:真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
1個
169 税込186
当日出荷

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 真鍮・スチール、ホワイト仕上 許容荷重(kg) 8まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。 仕様 2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付 トラスコ品番 321-0430 質量(kg) 1.8 寸法L(mm) 120~180 寸法H(mm) 139 寸法d(mm) 26 寸法h2(mm) 92
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。 材質 ABS 長さ(mm) 176 幅(mm) 38 グレー 奥行(mm) 64 耐荷重(kg) 3 調整範囲(mm) 38~64
1個
399 税込439
当日出荷