パネル外しのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
242件の「パネル外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内張り外し」、「パネル」、「内張りはがし」などの商品も取り扱っております。
軽量棚 RE型・ボルトレス 単体タイプ。金網型。 W89XD31.3XH210.5。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:750kg】。開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。収納物の落下を防ぎます。通気性に優れ、視野が広く使えます。組立・解体が容易なボルトレスタイプ。ワークユニットとの組み合わせで、効率的な収納空間を生みだせます。棚幅を変更しやすくするため、側面のパネルを外しやすくセッティングしてあります。完全に留めたい場合は、別途、ボルト・ナットセットをご手配ください。
用途物品棚RE型 高さ(mm) 2100 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
76,980 税込84,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。 材質 ナイロン+繊維 ブラック 質量(g) 104(セット)
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

注目度の高いワゴン什器のセットです。パーツの選択不要で画像の什器セットをまるごと購入いただけます。前面パネルはラスティック柄とブラックボード(チョークOK)のリバーシブル。裏側はストックが収納できる棚付きです。お好みで上部フレームを外してご使用もできます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。※パーツ単位での販売もございます。※別注色などカスタマイズのご相談も承ります。
仕様 ●セット内容●▼本体・トレー天板・ワゴン用中間棚・ワゴン用底板×各1●▼ブラケット×4●▼上部フレーム・上部フレーム用テント・テント受け金具・サイドハンドル・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:ブラケット・テント受け金具・サイドハンドル/スチール製、粉体塗装 天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製 強化コート紙貼り●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)、ボルト径/3/8w 高さ(mm) 900(上部フレームを追加すると1800) 材質(本体) スチール 奥行(mm) 445 間口(mm) 940 耐荷重(kg/段) 木棚/30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) トレー天板外寸/898×600×80、内寸/874×576×60 アズワン品番 65-5559-98 総耐荷重(kg) 本体/50、サイドハンドル/10
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

仕様 スパイラル気流 付属品 前パネル(外して使用も可能) 材質 スチール、ポリプロピレン サイズ 510(W)×400(D)×510(H)mm コード長さ(m) 約1.8m 消費電力 80/95W(50/60Hz※強の場合) 首振角度(°) 左右約90度 風量 3段階:強(3)、中(2)、弱(1) 上下角度調整
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に 幅(mm) ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40 全長(mm) ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
729 税込802
当日出荷

内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに セット内容 中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ 材質 PC 質量(g) 中サイズ:37。プルタイプ中サイズ:39。ナロウタイプ:15。ワイドタイプ:54 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
999 税込1,099
当日出荷

自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
1本
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 口開き(mm) 約8 先端幅(mm) 14 全長(mm) 約205 材質 軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック 軸径(Φmm) 約6 柄長さ(mm) 約90
1本
459 税込505
当日出荷

PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なツールです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に 材質 PPカーボンファイバー 長さ(mm) 85 爪幅(mm) 10
1本
119 税込131
当日出荷

下あごが前後にスライドし、パネルなどを90°でクランプします。
用途ロッキングプライヤ 種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 9.5 全長(mm) 230 幅(mm) 69 質量(kg) 0.3 トラスコ品番 373-0263
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷

エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様 6Φアダプター付き 材質 ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ) 厚さ(mm) 27 直径(Φmm) 100 ねじ寸法 5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3500 材質(ソケット) S45C(表:黒染)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パネル剥がしが超簡単! スポット溶接のボディパネルをハンマーを使用して分離する事が出来ます。 打撃の衝撃を吸収するソフトグリップ付き
セット内容 ストレートタイプ・30°曲がりタイプ・90°曲がりタイプ 材質 クロームバナジウム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。 軸穴径(mm) 6 外径(Φmm) 70
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI スポットミル
アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。 確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。 二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。 パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1600 仕様 切削厚み調整付 トラスコ品番 580-5147 セット内容 8.0Φスポットカッター 全長(mm) 303 質量(kg) 1.8 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 Rc1/4 ビット径(mm) 8
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます 軸径(Φmm) 6 軸長(mm) 19 本体寸法(mm) Φ90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット溶接されたパネルの取り外しに最適です
全長(mm) 270 先端幅(mm) 25 アズワン品番 64-2216-10
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

耐久性・強度に特化した金属タイプ
用途内張・クリップなどの取り外しに
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。先端部に厚さ6mmの段が付いて、バンパー等の作業に最適
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用 寸法(Φ) 71 使用方法 1ドリルにB-11をしっかり装着し、両面テープを剥がす溝の部分に軽くトレーサーB-11を当てドリルを回転させ右から左へゆっくりと移動させてください。2その際、溝の両側面、溝の側面の母材を削らないよう十分に注意してください。(両面テープを1回の移動で取り除くより数回に分けて取り除く方が母材を傷めません。)3母材の溝の深さと本品の段の高さをよく比較して、段の高さが少なくなった本品は従来のトレーサーとしてご使用ください。(回転数は800R.P.Mで使用してください。)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。先端部の厚さ6mm、細い部分・狭い部分の作業に最適
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用 寸法(Φ) 70
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトツールストライプイレーサー
適用機種に取付けてステッカー剥がしなどに。ネジ止めなので脱着が簡単です。
用途イレーサー 適合機種 450P-L、715A2725710S、C-150N 材質 ゴム 質量(g) 146 径(Φmm) 90
1枚
2,398 税込2,638
3日以内出荷