パミスティックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
60件の「パミスティック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「尿石 取り」、「水垢落としスティック」、「ピューミー」などの商品も取り扱っております。
プロの皆様が良くご存じの「ピューミー」と同じ気泡ガラス成分を含んだ特殊な軽石です。 ある特定の場所でしか採掘できない貴重なものでTOWAのオリジナル製品。 陶器やタイルに付着した水垢やウロコ、錆び、シミなどの汚れを簡単に除去します。 といれのべんきについたしつこい尿石やバスルームの垢などを濡らしたパミスティックで軽くこするだけで除去できます。 建物の外壁タイルのアゴ部分にこびり付いた頑固な水垢、エフロ、カルキや錆を落とすのも簡単。 スティックタイプなので作業性に優れ平滑ではない部分にも柔軟に対応します。 強力な洗剤を使えない場所での使用に最適です。 天然製品ですので、「ピューミー」と同様に気泡の大きさには多少のばらつきがございます。
1箱(72本)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレ、キッチン、バスのタイル、コンクリート・レンガ表面の汚れ落としに最適です。
寸法(mm) 40×150×20
1箱(12本)
5,998 税込6,598
当日出荷

洗面台やトイレにこびり付いた水垢、尿石の汚れを削り落とします。楕円形状の刃が様々な曲面に対応可能です。平面側の刃と使い分けすることで幅広い対象面に使用できます。
用途業務用水垢、尿石削り 質量(g) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 2.5×1.3×11.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り 質量(g) 14 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 110×24×8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。 洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨 使用場所 洗面所、トイレ 寸法(mm) 120×80×5厚/枚 適合用途 トイレ掃除
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

便器の縦スジ・輪ジミ・水垢、洗面ボウルの水垢・石鹸カス等の頑固な汚れを陶器にキズをつけずに簡単に落とすことが出来ます。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に 使用場所 トイレ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

細かい所のスミまでピカピカ! 便器の水溜り部分の黒ズミや黄バミ、取りにくかった蛇口周りの水垢、タイル目地のカビなどを水だけで除去します。 先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポンジを使用しています。 スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質 本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム サイズ(mm) 約165×25×20
1個
459 税込505
当日出荷

消しゴム感覚で、水あか、黄ばみ汚れを落とします。
用途トイレ、洗面台等の白い陶器製品の汚れ落し 使用場所 トイレ 成分 シリカ、アルミナ、石灰、ロジン、粉末接着剤、その他 液性 台形
1本
599 税込659
当日出荷

洗面台、トイレ便器にこびり付いた汚れを削り落とします。見た目がカワイイ、ピンク色のクリスタル調です。
用途業務用水垢、尿石削り 質量(g) 16 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 110×23×15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の便器尿石取りに最適です。研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジを貼り合わせているので力が入れやすくなっています。
用途陶器製便器にこびりついた尿石・水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド 材質 ポリウレタン、ポリエステル、褐色アルミナ 質量(g) 約15 寸法(cm) 約5×7
1パック(2個)
629 税込692
当日出荷

陶器やタイルの水あか・シミ汚れ、便器の輪ジミ・尿石などの頑固な汚れを、強力に研磨できます。業務用でも研磨力は評価が高く、通常の耐水ペーパーのような深いキズがつきづらいので、汚れの再付着も抑えられます。ガラス用に比べ非常に研磨力が強く汚れを削り取るタイプの研磨ツールです。
寸法(mm) 85×185×28 (研磨面20×50mm、スポンジの厚さ25mm) 質量(g) 12
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所 トイレ 液性 酸性 成分 有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量 約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性 酸性 成分 塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別 液体 材質 ポリプロピレン 液色 無色 pH値 0.5以下 使用の目安 約300~500g/1回 使用場所 トイレ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレの便器や手洗いについた黄ばみ・黒ずみ汚れなどを消しゴム感覚でしっかりこすり取ります。 タイルの目地の汚れや手洗いの水アカも落とせます。
用途便器・手洗いやタイル目地のしつこい黄ばみ・黒ずみに 材質 合成ゴム天然ゴム(研磨材入) トラスコ品番 764-3900 長さ(mm) 80 幅(mm) 20 厚さ(mm) 10 質量(g) 33 奥行(mm) 10
1個
399 税込439
当日出荷

ポリエステル製メッシュだから陶器表面を傷めません。 洗剤は一切必要なし。 水だけで綺麗にピカピカ。 メッシュは両面使えて経済的。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に 使用場所 トイレ
1パック(8枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

洋式便器フチうら部分に付着堆積する尿石による黄ばみをジェル状の濃厚な液体の本剤が長時間密着し、簡単に分解除去します。
使用場所 トイレ 商品タイプ 液体
1本(280mL)
999 税込1,099
当日出荷

汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用 適合材 金属製品・樹脂製品など 寸法(mm) 約65×25×10
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm) 114×140 厚さ(mm) 5 砥材 A(酸化アルミニウム) 適合材 木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トイレ、シャワールームなどのしつこい汚れに効果的です。 頑固な汚れに強い20%リン酸配合で、粘着性が強く垂直面にも対応しています。
用途EPA登録除菌クリーナー 使用場所 トイレ 商品タイプ 液体 液性 酸性 希釈率(%) 原液 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(950mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

トイレのフラッシュバルブや蛇口など水回りの金属部分の汚れ除去に。 柑橘類などに含まれている有機化合物のクエン酸をベースに生成されているため安全・安心して作業が行えます。 安全設計なので、どなたでも簡単に使用できます。 必要箇所に吹きかけて拭き上げるだけで汚れを一掃します。 便器のフラッシュバルブや給排水金具、洗面所まわりの蛇口などの汚れを素早く除去します。
用途フラッシュバルブ、ロータンクの排水管の汚れの除去 成分 クエン酸、界面活性剤など 液性 PH3
1本
2,298 税込2,528
当日出荷