パルスエンコーダのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
270件の「パルスエンコーダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーエンコーダ」、「手動パルス」、「エンコーダー ホイール」などの商品も取り扱っております。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式 AB90°位相差信号 ダイヤル:黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大応答周波数(kHz) 5 最大電流(mA) 引込み:20 始動トルク 6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m 許容軸荷重(N) スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m]) 瞬時:600、連続:200 寿命 100万回転以上(200r/min) 質量(g) 200以下 動作温度範囲(℃) -10~60 保存温度範囲(℃) -20~70 周囲湿度(%RH) 85以下(結露不可) 耐振動 10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃 4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造 IP64(パネル取付時)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様 慣性モーメント:255gcm2 質量(g) 400 タイプ 測長用 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC4.5~13 保護構造 IP50 出力形態 電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 取付内径(Φmm) (軸)23(+0.15/+0.10) 消費電流(mA) 60以下 使用湿度範囲 35~90%RH(結露無きこと) 出力容量 残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル 出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付) 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)490(50G) 耐振動 39.2m/s2(4G)で30分 出力相 A、B相 出力位相差 90°±45° 起動トルク(N・m) 50×10-3 伝送距離(m) 15以下
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
信号方式 AB90°位相差信号 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大応答周波数(kHz) 5 最大電流(mA) 引込み:20 始動トルク 1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m 許容軸荷重(N) スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m]) 瞬時:600、連続:200 寿命 100万回転以上(200r/min) 質量(g) 200以下 動作温度範囲(℃) -10~60 保存温度範囲(℃) -20~70 周囲湿度(%RH) 85以下(結露不可) 耐振動 10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃 4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造 IP64(パネル取付時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 500
仕様 パルス/回転 = 500。エンコーダー技術 = インクリメンタル。出力信号タイプ = 直角位相。電源電圧 = 5 → 12 V dc。全体の高さ = 44mm。最低動作温度 = 0℃。最大使用温度 = +70℃。スイッチング周波数 = 25 kHz。。回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様 慣性モーメント:4gcm2 質量(g) 70(ケーブル含む) タイプ 測長用 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC4.5~13 保護構造 IP50 出力形態 オープンコレクタ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 取付内径(Φmm) (軸)8 消費電流(mA) 50以下 使用湿度範囲 35~90%RH(結露無きこと) 出力容量 残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル 出力/2mΦ3(先端未処理) 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)490(50G) 耐振動 39.2m/s2(4G)で30分 出力相 A、B、Z相 出力位相差 90°±45° 起動トルク(N・m) 5×10-3 伝送距離(m) 15以下 出力耐電圧(V) 30
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体) アルミニウム 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 材質(ケース) 亜鉛合金 保護回路 負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト) SUS420J2
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。 種類 ロータリエンコーダ エンコーダ種類 インクリメンタル 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 6000 保護構造 IP50 相当 軸径(Φmm) 6 質量(g) 約120(ケーブル0.5m含) 外径(Φmm) 38 動作温度範囲(℃) -10~+70(結露せぬこと) 最大応答周波数(kHz) 100 寸法PCD(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ
256 P/R の高分解能で微細設定が可能。無接触、磁気式により長寿命。 矩形波出力(アンプ内蔵)、設定し易い回転フィーリング。
分解能 250 電源電圧 DC5V±5%、15mA
1セット(5個)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーローラ式エンコーダ
種類 ロータリエンコーダ 電源電圧(V) DC12 最高使用周速度(m/min) 120 材質(ローラー部) NBR 消費電流(mA) 40 ローラーサイズ(mm) 外周300±0.1% 応答速度 20kHz 出力信号 位相差2相信号 出力抵抗 4.7kΩ 質量(g) 約650
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・コネクタ形
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
種類 ロータリエンコーダ エンコーダ種類 インクリメンタル形 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 5000 パルス数 3600 保護構造 IP65(耐塵・防噴流形) 出力 二相原点付出力(原点正動作) 最大応答周波数(kHz) 20.8 電源電圧(V) DC10~30 許容リップル 3%rms以下 消費電流(mA) DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時) 信号形式 二相出力+原点 デューティー比 50±25% 原点信号機 400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%) 立ち上り/立ち下がり時間 3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時) 出力形態 トーテムポール出力 負荷電圧(V) DC35以下(電源) 起動トルク(N・m) 0.1以下(+20℃) 慣性モーメント(kg・m2) (軸)1×10-5 許容軸荷重(N) ラジアル:100・スラスト:50 軸受寿命 1.2×1010回転(最大荷重時での計算値) 質量(g) ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500 使用周囲温度(℃) -10~+70 保存温度(℃) -25~+85 周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 耐電圧 AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く) 耐振動(耐久) 変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h 耐衝撃(耐久) 500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類 ロータリエンコーダ エンコーダ種類 インクリメンタル形 サイズ 12型 タイプ 絶縁軸 出力信号 A、Bの2相出力 定格電圧(V) DC 5 操作 バーチカル
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

付属品 防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール 保護構造 IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ 文字高(mm) 8.6 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露、氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 使用周囲湿度 25~85% 安全規格 UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得 EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 インパルス電圧(V) 4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min 衝撃(誤動作)(m/s2) 200(6方向 各3回) 衝撃(耐久)(m/s2) 300(6方向 各3回) 静電気耐力(kV) ±8(誤動作)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適合機種 MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 200(通常回転時) 分解能 パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev) 許容軸荷重(N) 19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。 スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃) 0~50 保護構造 IP40 出力 電圧 光源 LED 出力波形 矩形波 保存温度範囲(℃) -20~80 出力信号 1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum 出力相 A、B RoHS指令(10物質対応) 対応 位相差 A、B:90°±45°
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)