- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- パルスゼロメーターのおすすめ人気ランキング
パルスゼロメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「パルスゼロメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脈拍計」、「パルスオキシメーター」、「パルス」などの商品も取り扱っております。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約5-7日
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
クッション性が高く、保護用ケースして使用可能!
伸縮性のある素材を使用したケースです。
ファスナーを使用しており、ストラップをはさむことができます。
種別
55×25×80mm
材質
クロロプレンゴム
寸法(mm)
55×25×80
アズワン品番
7-3052-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位
手首
仕様
電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質
ABS、ポリエステル
寸法(mm)
幅65×高さ87×奥行28
色
ホワイト
測定範囲
(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)
ABS、ポリエステル
質量(g)
約125(乾電池含まず)
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)
約125(乾電池含まず)
測定精度
(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×87×28
目量
1mmHg
保証期間
1年
電池寿命
約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号
第Q163号
メモリー機能
90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅65×高さ87×奥行28
安全機構
300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
25
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約4-6日
ディスプレイ
0.96インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
機能的なポーチです!クッション性・耐久性に優れた保護カバーです。
ユニークな形状の持手で封ができ、指にかけて持ち運びもできます。
材質
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
寸法(mm)
210×360
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
使用時間
バッテリー:約5-7日
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
対応アプリケーション
DayBand
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
Bluetooth
Ver.4.0
バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位
額
測定方式
赤外線式
測定範囲(℃)
体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9
材質
ABS、PMMA
オートパワーオフ
あり
電源
DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電池寿命
約5000回(手動電源オフ時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
消費電流(mA)
20以下
バックライト
あり
保護装置
内部電源機器(電撃に対して)
分類
(装着部)BF形
測定時間(秒)
約1
表示
体温3桁表示
最小表示(℃)
0.1
許容誤差
体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)
使用温湿度範囲
10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
仕様
告知音あり(サイレントモード付)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AFBZX00069000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
種別
3VDC
取付方式
盤面取付
入力種類
パルス
表示桁数
5桁
アズワン品番
4-222-01
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。
一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。
歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。
材質
ABS樹脂
質量(g)
24
寸法(縦×横)(mm)
32×84
機能
タッチ式心拍計測機能
モード
時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)
動作
クォーツ
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品
腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書
寸法(mm)
幅103×高さ80×奥行き129
質量(g)
約250(電池含まず)
機能
メモリ(記憶機能) 前回値メモリ
電源(個)
単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AABZX00102000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位
上腕
付属品
収納ケース
測定範囲
0~300mmHg
質量(g)
50
電源
単4乾電池×1個(付属)
測定精度
±3mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×25×70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000044
適合腕周(cm)
22~32
医薬品医療機器等法
一般医療機器
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)
体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示
3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池
単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)
15~40
測定距離
3~5cm
温度測定精度
:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命
約2000回測定可能
モード
体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番
65-2320-16
保管環境
`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)
85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位
額
バックライト
[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)
幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式
拡散式
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
対象ガス
酸素
指示精度
±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度
19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)
0~25
設定いらずで、すぐに使えます。
見やすい大画面液晶。
ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。
電池はコインで開けられます。
検出方式
3Dセンサー
付属品
落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)
材質
ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
寸法(mm)
幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
測定範囲
0~99999歩
材質(本体)
ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
質量(g)
28(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
文字高(mm)
219
表示項目
歩数
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72.5×35.5×12
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位
手首
仕様
電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース
材質
ABS、PC、ポリエステル
寸法(mm)
幅71mm×高さ84×奥行32
色
ホワイト
測定範囲
(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)
ABS、PC、ポリエステル
質量(g)
約105(乾電池含まず)
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)
約105(乾電池含まず)
測定精度
(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×84×32
目量
1mmHg
使用温湿度範囲
10~40℃、85%RH
保証期間
1年
電池寿命
約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号
第Q163号
メモリー機能
60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅71mm×高さ84×奥行32
安全機構
300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷