パルスモータタイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
191件の「パルスモータタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンコーダ付きDCモータ」、「ステッピングモータ」、「タコジェネレータ」などの商品も取り扱っております。
種類 ステッピングモーター 取付方式 フランジ取付 外形寸法(mm) (ドライバ)60×150×95 電圧(V) 24/48 電源 直流 制御軸数 4軸
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ 標準タイプ(1.8°/Step) 種類 ステッピングモーター 電源 二相 モーター取付角寸法(mm) 42 配線方式 ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg) 1 種類 ステッピングモーター 電源 二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2)) 1.35 ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2]) 480×10-7(480) 基本ステップ角(°) 1.8 モーター取付角寸法(mm) 90
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式 フランジ取付 絶縁階級 E種 コイル 最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 ステッピングモーター 取付方式 フランジ取付 シャフト 片軸 電源 二相 定格電流(A/相) 1 基本ステップ角(°) 1.8 サイズ(mm) □42
1台
2,998 税込3,298
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格 CEマーク 電源 2相 入力電圧(V) DC18~36 周波数 最大入力パルス:200Kpps 機能 カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定 入力信号 指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF 動作環境 0~40℃、35~80%(結露なきこと) 表示機能 電源入力時点灯 保存環境 -20~+85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号 アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF 駆動方式 バイポーラ定電流チョッパー方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合モーター 2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
1式
10,400 税込11,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山洋電気モータ
種類 ステッピングモーター 取付方式 フランジ取付 電源 直流 サイズ(mm) □28
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 ステッピングモーター 取付方式 フランジ取付 シャフト 片軸 電源 二相 定格電流(A/相) 1 基本ステップ角(°) 1.8
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容 コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類 ステッピングモーター 取付方式 フランジ取付 電圧(V) 24±10% 電源 二相/直流 軸の形状 片軸/Dカット 基本ステップ角(°) 1.8
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg) 1.7 種類 ステッピングモーター 電圧(V) 4.4 電源 二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2)) 2.2 定格電流(A/相) 2 巻線抵抗(Ω/相) 2.2 基本ステップ角(°) 1.8 モーター取付角寸法(mm) 85
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


澤村電気工業DCモータ SS40E
種類 汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m]) 2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本パルスモータードライバ内蔵コントローラ
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式 バイポーラ定電流 入力電圧(V) DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×45×17.5 出力電流(mA) MAX 500/相 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状 取付プレートなし 質量(kg) 0.02 入力電圧(V) DC24 相数 2相 電圧許容範囲 ±10% ドライバタイプ パルス列入力タイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など) 片軸/Dカット 入力電圧 DC24V
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式 バイポーラ定電流 入力電圧(V) DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A) 0.11~1.20/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×50×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷