- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- パレット運搬車のおすすめ人気ランキング
パレット運搬車のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新142件の「パレット運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手押し リフト」、「パレット キャスター」、「回転台車」などの商品も取り扱っております。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
67
タイプ
標準タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
550
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
73×70
取扱説明書
取扱説明書
小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。
仕様
ストップ機構レバーロックによるローラ固定式
質量(kg)
20
小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
爪幅G(mm)
22 (下降時)/22 (上昇時)
特性
軽量
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様
自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム車
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
500
表面処理
メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ
低床タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
540
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
50×93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。
トラスコ品番
462-4980
本体質量(kg)
32
高さH×幅W×長さL(mm)
78×970×1000
本数
(ローラー取付)20本
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
ハンドルは脱着式です。
仕様
自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
材質
(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車
車輪径(Φmm)
150
ブレーキ有無
あり
キャスター
4輪(自在×4)
均等荷重(kg)
500
表面処理
メラミン焼き付け塗装
ブレーキ種類
フットブレーキ
特性
ハンドル着脱可
ブレーキ/ストッパー
あり
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
不可
コの字型のスキットパレットを足踏みワンタッチリフトアップ!
油圧を使用しない機構なのでメンテナンスの手間を大幅に削減!。
コの字型スキットパレットをワンタッチレバーでハンドリングできるポーターリフトで作業スピード向上を推進します。
ゴム車輪3輪タイプ
用途倉庫、食品、水産系現場の皆様へ。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
フォーク:500×700×160~210、車体:500×1160×855
リフト方式
ワンタッチ足踏レバー
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動
積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
材質(荷台)
PP(耐衝撃性)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
連結可否
可
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
54
色
オレンジ
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
軽量タイプ
積載荷重(kg)
1500
フォーク幅W(mm)
550
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
70×60
ハンドル
すべり止め付き
機能
フットリリース
フォーク長さ(mm)
1150
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
160×47
フォーク最低高さ(mm)
75
フォーク最高高さ(mm)
190
ホイール数
ロードホイール:片側2輪
取扱説明書
(1.9MB)
フォーク間隔(mm)
255
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。
付属品
T字レバー(2本)
仕様
AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm
材質
本体:スチール、T字レバー:スチール
幅(mm)
63
高さ(mm)
91(46.5)
最大使用荷重(t)
1.5
MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に
幅(mm)
1020
高さ(mm)
105
奥行(mm)
1000
耐荷重(kg)
1000
ローラー(W×Φmm)
150×60.5
ローラー数
12
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付
色
オレンジ
機能
早送り装置/無
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。
仕様
ロードホイール:シングル
タイプ
軽量タイプ
全高(mm)
1160
フォーク内幅(mm)
160