パワーアシストステーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「パワーアシストステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーアシストヒンジ」、「重量扉用ステー」、「ガスダンパー」などの商品も取り扱っております。
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持します。バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました。不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます。S-ATDダンパーを併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)。
材質 ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上 素地 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋 ステー種類 パワーアシストステー
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
仕様 (扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋 ステー種類 スプリングステー
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質 ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕様 側板付。背板付 付属品 側板ブラケット(側板付の場合に使用)。十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用) 仕上 素地/ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋 ステー種類 パワーアシストステー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
材質 ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS430)/素地 開き方 上蓋 仕上 素地 ステー種類 パワーアシストステー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品 専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質 [シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上 [シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応) 対応 ガス反力(N[kgf]) 最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
材質 ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS430)/素地 開き方 上蓋 仕上 素地 ステー種類 パワーアシストステー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質 ABS樹脂/鋼 付属品 取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 材質(アーム) ポリアセタール 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋 ステー種類 スプリングステー
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)パワーアシストステー
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃。使用湿度:90 %RH以下 材質 ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上 素地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質 ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ 4×16。位置決め用テンプレート 使用温度範囲(℃) 0~40 仕上 亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき 最大適合板厚(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上蓋 最小適合板厚(mm) 15
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オートヒンジ
内蔵された圧縮スプリングにより、蓋の重量を軽減します。 取付け後でも調整ねじにより回転トルクの調節が可能です。
用途各種重量天蓋用 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(カバー) ポリアセタール(POM) 表面仕上げ ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード 13117
1個
5,847 税込6,432
4日以内出荷

トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋 材質 ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂 仕様 外側取付 幅(mm) 150 厚さ(mm) 42 全長(mm) 201 質量(kg) 1 質量(g) 1385 穴径(Φmm) 5.5 使用温度範囲(℃) 0~40 角度(°) 【トルクピーク】20 ねじ穴数 9
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質 ABS樹脂/鋼 仕様 キャッチ付 付属品 マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g) 165 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm) (スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質 PBT樹脂 材質/仕上 (ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ。(キャップ)ポリプロピレン/シボ。(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類 平蝶番型 仕上 シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm] 扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g) 100 仕上 光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm]) 3±20%(30.6±20%) ステー種類 トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質 亜鉛合金(ZDC)/鋼 材質/仕上 亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 仕様 左用。使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品 取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g) 181 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理 (アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨。(ロータリーバネ)SUS301/-。(軸)SUS303/-。(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)