パワーシリンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
522件の「パワーシリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーシリンダー ツバキ」、「電動シリンダー 12v」、「iai の ロボ シリンダ」などの商品も取り扱っております。
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1009種類の商品があります)

汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式 複動
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm) 80 作動方式 複動
1個
91,980 税込101,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式 LB(両側フート形)付
1個
5,493 税込6,042
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式 複動
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様 スリムシリンダ 取付 基本形 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 給油 不要 ロッド先端ねじ 金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

リード(mm) (ねじ)2 質量(g) 700以下 寿命 400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃) -10~60(20~80%RH以下) 推力(kN) (定格)490±10% 保存環境 -20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
29,980 税込32,978
15日以内出荷

・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
ねじリード(mm) (L)2
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm) 32 ストローク(mm) 300 作動方式 複動 リード線取出方法 (D) DIN形ターミナル 配管方法 (-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) ポートねじの種類 (TN) NPT 通電押引 (-) 通電押出し形 電磁弁 (2) 2位置ダブル 電磁弁電圧(V) (6) DC12
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷


ストローク(mm) 200 リード(mm) (B) 5 駆動方式 転造ボールねじ モータ種類 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm) 16 ロッド先端ねじ (-) ロッド先端めねじ モータ配置 (-) 上側折返し
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷