- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ベルト・テンショナー
- パワーフレックスのおすすめ人気ランキング
パワーフレックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新165件の「パワーフレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドー Vベルト」、「エアコンベルト」、「バンドー 平ベルト」などの商品も取り扱っております。
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様
HDPF
ベルト形
7(C)
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様
HDPF
ベルト形
5(B)
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様
RAF(シルバー)
ベルト形
2(FM)
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様
RAF(シルバー)
ベルト形
3(A)
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様
RECMF(コグ)
特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。
厚さ(mm)
3.2
規格
EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品
機能
耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒
耐摩耗性
レベルX
耐切創性
レベル2
耐突刺し性
レベル1
耐引裂き性
3
2018年トラスコ掲載ページ
6 0533
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様
MPMF(マルチプライ)
ベルト形
6(A)
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様
RAF(シルバー)
ベルト形
K(LFM)
狭い場所での作業、早回し作業に便利です。
仕様
パワーフィット
商品構成
単品
穴角
12
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。
機能
耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)
ネオプレンフォーム
コーティング
掌部
材質(繊維部)
ガラス繊維、モダクリル、アラミド
ゲージ数
13
2018年トラスコ掲載ページ
6 0791
1箱
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
マグネット式なので、スチール板等に固定できます。
フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
質量(g)
420
種類
スタンドルーペ(マグネット付)
吸着力(N)
320
レンズ径(Φmm)
53.5
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×30×35
全高
320mm
*パワフルでしなやか、食い込みの良いパワーグラスソリッド *可変7:3調子、軽負荷時は扱いやすい7:3調子、魚が掛かると胴に入る6:4調子 *FujiアルコナイトK、HBガイド、TOP:Sicガイド、近年人気のフカセ釣りにも最適です!
用途青物、カツオ、大型根魚等を狙った釣りに最適なグラスソリッド船竿。ノマセ釣り、近海泳がせ釣り、青物フカセ、落とし込み釣り等
継数(本)
2
先径(mm)
1.7
カーボン(%)
グラス100
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
ベルト形
A