- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- パワームのおすすめ人気ランキング
パワームのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,338件の「パワーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネスグリップ」、「金具 ネット固定」、「パレット 落下防止」などの商品も取り扱っております。
逆ネスティングラック用です。
前足の開きを防止します。
荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。
耐震アイテムとして開発しました。
工具の必要なく、簡単に装着できます。
ラックと一緒に収納できます。
上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。
用途倉庫、工場
材質
スチール
幅(mm)
50
ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番
397-1473
材質
スチール、表面処理:メッキ仕上げ
質量(kg)
4.24
使用安全耐荷重N(kgf)
300(4個)
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ネスティングラック用2段仕切金具です。
「ネスロッククロス」と併用すれば、隣合うネスティングラックをすき間なく設置できます。
省スペース化、コストダウンに貢献できます。
ネスロックダブルは、従来のネスロックと比較し、隙間なくネスティングボックスを並べることができますので、無駄なスペースをとりません。
仕様
ねじ取付け方式
付属品
スペーサー3枚
適合
50mm角支柱
トラスコ品番
768-5238
材質
スチール、表面処理:メッキ仕上げ
質量(kg)
1.95
耐荷重(kg)
300
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)
1
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
逆ネステナーの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
用途対象ユーザー:各種倉庫
トラスコ品番
416-9590
材質
鉄板、コイルバネ
高さ(mm)
72
質量(g)
720
奥行(mm)
50
間口(mm)
117
引張荷重(daN)
(最大)1444
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番
856-2903
材質
スチール、表面処理:メッキ仕上げ
幅(mm)
325
質量(kg)
1
高さ(mm)
77
奥行(mm)
28
耐荷重(kg)
安全:300(4個)
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫
引張荷重(daN)
(最大)287
間口(mm)
450
奥行(mm)
50
質量(g)
55
トラスコ品番
416-9581
材質
鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。
用途パレットの吊り上げに。
トラスコ品番
217-3482
幅(mm)
25
質量(kg)
10
ボルト(mm)
M10
1セット
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数
2(天地3)
表面処理
亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)
1350
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・幅(mm)
1250
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色
赤
最大積載量(kg)
1000
外寸法・幅(mm)
1350
外寸法・奥行(mm)
1350
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)
【天秤】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。
ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。
軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。
用途倉庫、工場
トラスコ品番
818-8807
材質
軟質PVC
幅(mm)
70
全長(mm)
200
質量(kg)
2
色
ブラック
高さ(mm)
65
間口W×奥行D×高さH(mm)
200×70×65
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
専用工具なしで簡単に取り付けできます。
仕様
正ネス用
トラスコ品番
447-3264
寸法(縦×横)(mm)
50×84.5
引張荷重(daN)
最大1300
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番
207-7470
セット内容
本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1
厚さ(mm)
133.7
材質/仕上
表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)
2.9
質量(kg/個)
【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)
本体長さ(mm)
109.4
アズワン品番
64-8773-85
本体幅(mm)
98
1箱(2個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番
456-3441
材質
スチール。表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)
70
色
レッド
支柱(mm)
50×50
最大積載段数
2(天地3)
外寸法・幅(mm)
1520
外寸法・高さ(mm)
1550
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1500
有効内寸法・幅(mm)
1250
1台
¥63,980
税込¥70,378
70日以内出荷
本体2段でパレット3段積載可能です。
下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み
材質
スチール、表面処理:焼き付け塗装
色
赤
段数
2(天地3)
支柱(mm)
50×50
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様
スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質
特殊鋼
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様
自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
500
表面処理
メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
フットブレーキ
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在・固定切替式
後輪タイプ
自在・固定切替式
ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。
鉄製で連結効果は強力です。
用途倉庫・工場
仕様
スペーサー3枚付
トラスコ品番
818-8806
材質
スチール
幅(mm)
70
全長(mm)
160
高さ(mm)
46
質量(g)
750
間口W×奥行D×高さH(mm)
160×70×46
1個
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。
種別
転倒防止ベルト
適合
250kg
ベルト幅W×長さL(mm)
25×700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
32×740×22(組立時)
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
震度6強
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷