- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- パンチ ダイ セットのおすすめ人気ランキング
パンチ ダイ セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新308件の「パンチ ダイ セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレス ダイセット」、「金型パンチ」、「ダイセット」などの商品も取り扱っております。
1個
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
用途アングル用
トラスコ品番
811-5217
セット内容
パンチ、ダイ以外一式
材質
鋳物
質量(kg)
6
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
適合機種
14MPS
質量(g)
200
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番
810-7135
セット内容
カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441
質量(g)
480(ケース含まず)
能力
(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合
(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質/仕上
SK-5
焼入硬度
HRC57
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
トラスコ品番
465-7217
質量(kg)
7.83
2018年トラスコ掲載ページ
1 1132
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
2018年トラスコ掲載ページ
1 1132
用途穴あけ用刃物(下刃)
仕様
丸穴用
適合機種
HA05-1018、MW-50
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)
約225
仕様
皮革厚さ2mmまで使用可能
材質
スチール、ABS、真鍮
質量(g)
約336
穴あけ寸法(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)
1.2まで(鉄板)
全長(mm)
265
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。
材質
特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)
鉄
付属品
特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)
足:10
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約13
材質(グリップ)
PP
取付厚(mm)
約4~6.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様
パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチ。セット内容 = Punches (x7); Die Key。。ハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷