パンチダウンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
188件の「パンチダウン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押し切り 工具」、「lan 配線 工具」、「配線 リング」などの商品も取り扱っております。
仕様 カット、ノーカットの切替可能 適合機種 DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込み トラスコ品番 828-1568 質量(g) 142 使用温度範囲(℃) -10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 142.9×36.5×27
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

サンワサプライパンチダウン工具
110ブロック規格に対応した簡易タイプのパンチダウン工具です。 フェイスプレート用RJ-45モジュラージャックの結線時に使用するパンチダウン工具です。 配線工事の際に便利な、ベルト固定できる収納ケースを付属しています。
規格 110ブロック対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×171×29 アズワン品番 64-0861-23
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g) 100 使用範囲(Φmm) 0.4-0.8
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ケーブルを押し込むとインパクト機能で圧接と切断が同時に可能 110ブロック用 圧接工具 インパクトLO~HI 圧接の圧力は2段階に切り替え可能 圧接+切断の刃を使うと圧接と同時に切断可能 不要な時は刃を収納可能
材質 本体:ABS樹脂、刃・フック:鉄 全長(mm) 178(刃付) 質量(g) 145(刃付) 能力 110ブロック用 アズワン品番 65-2054-18
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL 仕様 10回線用、3端子 適合 (心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能 セット内容 5コ入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
9,098 税込10,008
4日以内出荷

川口電機製作所KDα-UT1 結線工具
KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。 工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。
適合機種 KDαシリーズ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様 瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番 480-8550 セット内容 モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質 ABS 質量(g) 273 電源 積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km) (検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様 適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm 材質 ポリアミド 全長(mm) 185 質量(g) 60 切断能力(Φmm) 0.35~0.9 適合端子 LSA端子 アズワン品番 64-7874-19
1丁
6,880 税込7,568
翌日出荷

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷


サンワサプライパンチダウン工具
情報コンセント配線時に使用する、インパクト式パンチダウン工具です。110/88ブロック規格に対応しています。インパクト圧接圧力を2段階で調整可能です。圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプです。不要な時は、刃を本体内に収納可能です。ケーブル取り回し、取り外しに便利なフックを内蔵しています。ハンドル部分は、手にフィットするソフトグリップ仕様です。
寸法(mm) W45×D29×H168(刃、突起部を除く) 質量(g) 138 規格 110/88ブロック規格対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンチダウンツール 替刃
仕様 パンチダウンツールLPD-110専用替刃
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

東名通信工業クランプ式端子板
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm) Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9 ストリップ長(mm) 14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容 LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4 アズワン品番 64-0862-71
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。 仕様 SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ 使用電圧(V) (最大連続)DC170 最大負荷電流(mA) 120 電圧防護レベル(V) (線間)350以下、(対地間)500以下 耐インパルス (8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA 残留電圧(V) 100以下 直列抵抗/線(Ω) 9.5
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

KD10シリーズの50回線試験弾器。 アレスタモジュールを挿入することで保安器として使用できます。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

川口電機製作所200-UTS
Uスリット端子を採用した、加入者ケーブル立ち上げ用のMDFに搭載して使用する試験弾器・端子板。
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷