- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- パン冷凍保存袋のおすすめ人気ランキング
パン冷凍保存袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「パン冷凍保存袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パン 保存袋」、「冷凍用ポリ袋」、「冷凍用ビニール袋」などの商品も取り扱っております。
臭い移りや乾燥を防いでパンをおいしく冷凍保存できる。閉めやすいダブルチャックでしっかり密閉保存。5・6枚切角食パンが3枚すっきり入るサイズ感。
材質
ポリエチレン PET
寸法(mm)
210×270
色
ベージュ
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
袋に入れておいしさそのまま。
用途食パンをおいしく冷凍保存できる袋です。保存時に冷凍庫内のにおい移りを防ぎます。バリア性のあるアルミフィルムが食パンの乾燥を防ぎます。4枚切り食パンが2枚入るサイズ設計。※食パンによっては入らない場合もあります。
材質
ポリエチレン、アルミ蒸着PET、PET
厚さ(mm)
0.054
寸法(mm)
約230×230
色
シルバー
1箱(5枚)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
香りを逃がさないパン専用保存袋です。冷凍後、焼き直さなくても美味しさがたのしめます。
常温ではカビを生えにくくします。
用途パンの保存に。
付属品
クリップ3個入
色
クリア
耐冷温度(℃)
-30
透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質
ナイロン/PE
【風味アップ】翌日でも焼きたての風味のまま保ちます。早く入れることで風味を強くします。
【冷凍通販】冷凍による品質劣化を抑えます。冷凍での消費期限を延ばします。
【出張販売に、カビ対策に】常温でもカビが生えにくいため、店舗外での販売に。汗(袋が水滴で曇る)を防ぎます。
【米粉やハード系の水分コントロールに】早く入れることで、乾燥しやすいパンでもしっとりと皮を柔らかめに製造できます。
【ブランド・SDGs対策】品質重視のイメージ。食品ロス問題への配慮。
用途焼成後、温かいままのパンを入れ、密閉してください。袋に入れる目安として食パンは30分、カンパーニュや米粉パンは10分。
24時間保管後、風味や食感の違いを従来の保管方法と「比較して」効果をご確認ください。
冷凍でお試しください。半月~1ヵ月~2ヵ月~(袋のまま自然解凍)「生食」で風味・食感を確認してください。
材質
PET
色
クリア
耐冷温度(℃)
-30
サンドイッチやデニッシュ、ミニパンなどの詰め合わせに最適な食品袋です。底マチがついており、底を広げれば自立するので、陳列にも便利です。縦型サンド(長方形)におすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:100枚 厚み:0.025mm
材質
OPPボードンフィルム
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
冷凍庫で冷凍保存、電子レンジで解凍OK!
Wジッパーでしっか密封できます。便利なメモ欄付!
本品は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
耐冷温度(℃)
-30
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
ベーシックな冷蔵保存袋冷凍・冷蔵保存、レンジ解凍に使えます。
材質
ポリエチレン
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック!
食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。
食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。
専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。
おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。
専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。
ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。
しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。
シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。
食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。
専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様
【真空脱気力】最大600mmHg
質量(kg)
2
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
90
温度(℃)
(シール用熱戦)110~150
安全装置
電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー
電源コード(m)
約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×160×105
シール可能幅(mm)
(最大)300
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。
材質
IPP
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)
Φ9.5(コーナー装着)
使用方法
袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
国産ポリ袋で食品衛生法に基づいて定められた企画基準に適合しています。
冷凍、冷蔵、湯煎まで使用できるポリ袋です。
湯せんする際は、空気をぬいて鍋底に皿を置いて下さい。
耐熱温度(℃)
110
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
寸法(mm)
260×390
耐冷温度(℃)
-30
1袋(80枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質
ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)
0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。