- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 洗浄剤スプレー
- パーツクリーナー 中乾のおすすめ人気ランキング
パーツクリーナー 中乾のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「パーツクリーナー 中乾」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツクリーナー最安値」、「脱脂洗浄剤パーツクリーナー」、「パーツクリーナー ゴム」などの商品も取り扱っております。
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
仕様
逆さ噴射可
付属品
ボタン付き硬質樹脂ノズル
成分
シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別
油性、エアゾール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
中速乾
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
特性
逆さ噴射可
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
仕様
逆さ噴射可
タイプ
速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。
特にブレーキフルードを容易に溶解するのでブレーキ周りの洗浄を中心とする各種パーツの洗浄に優れています。
用途中乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー
タイプ
中速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
650mL
危険物の性状
非水溶性
1本(650mL)
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
強力噴射で素早く洗浄!
ノンフロン、ノンエタンの速乾性スプレー式洗浄剤です。(有機溶剤中毒予防規制適用外)
大容量溶剤608mL、長く使えて環境に優しい!
逆さ使用OK!
用途各所に付着したグリース・オイル・金属粉・樹脂粉等を強力に洗浄、除去。
工具や金属パーツ等の洗浄
対応材質
鉄、アルミ
特性
速乾、逆さ噴射可
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.64L
危険物の性状
非水溶性
1缶(850mL)
¥359
税込¥395
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
ブレーキ装置に付着した金属粉・樹脂粉・油脂類などの汚れを簡単に除去し、制動機能を高めます。また、部品の脱脂洗浄に素早い効果を発揮します。
LPGとCO2の混合ガスにより噴射洗浄力が増強されました。
有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。
逆さ使用可能です。
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
特性
超強力、中速乾
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
成分
イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。
従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし
成分
キシレン、石油系溶剤、噴射剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
超強力、逆さ噴射可
危険物の性状
非水溶性
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分
イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様
逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
ブレーキのライニング、ディスク、ドラム等に付着した有害な粉塵、油脂類、カーボン等の汚れを簡単に湿潤除去及び洗浄し、制動機能を高めます。洗浄力を高め、乾燥性を中速乾に調整しました。(99000-59082-N08/N10ブレーキ&パーツクリーナー速乾タイプとの比較)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.6L
危険物の性状
非水溶性
1本(840mL)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
「中乾性」になって新登場。パーツに付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮。中乾燥性タイプのため、洗浄と乾燥のバランスがよく作業効率に優れます。逆さに傾けても使用可能。使用前に容器を良く振って下さい。
容量(mL)
840
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.504L
危険物の性状
非水溶性
1本(840mL)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)
-20~40
仕様
逆さ噴射可
成分
シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分
石油系溶剤、アルコール類
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状
非水溶性
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。
速乾性(強力洗浄)
有機溶剤中毒予防規則適用外
ノンフロン・ノントリクロロエタン
缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
付属品
ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様
逆さ噴射可
成分
イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別
油性、エアゾール
特性
強力、速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
付属品
ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様
逆さ噴射可
成分
イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン
種別
油性、エアゾール
タイプ
強力、速乾
特性
強力、速乾、逆さ噴射可
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)
630
使用の目安
ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)
650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×265
ノズル長(mm)
100
充填量(mL)
50(最小)~350(最大)
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
特性
強力、自動車用
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
成分
イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。
ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
ホイールシリンダ分解整備時に。
機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
成分
石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。
ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。
逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄
特性
逆さ噴射可
主な用途
油汚れ
タイプ
速乾
寸法(Φ×高さH)(mm)
65×351
適合機器
機械設備、金属部品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
450mL
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
450
1本(756mL)
¥389
税込¥428
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性
強力
成分
界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状
粉末
タイプ
漬け置きタイプ
液性
アルカリ性
危険物の類別
非危険物
希釈の目安
ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度。パーツ洗浄/10Lに250g程度。一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)