- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- パーツフィーダ 振動のおすすめ人気ランキング
パーツフィーダ 振動のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新117件の「パーツフィーダ 振動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツフィーダー」、「ピストンバイブレーター」、「振動フィーダー」などの商品も取り扱っております。
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)
0.6。(シュート)最大0.4
最大幅(mm)
(シュート)35
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)300
減速比
-
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)
-
電圧(V)
24
回転数(min-1[r.p.m])
7400
電源
直流
回転方向
【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
-
許容ラジアル荷重(N)
-
定格トルク(mN・m)
-
ドライバタイプ
TPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
電源(V)
200
定格電流(A)
0.25
トラスコ品番
852-1981
質量(kg)
9
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに
振動数
106~164Hz
振動部(mm)
Φ27
起振力(N[kg])
29~82
空気消費量(L/min)
9~24
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
奥行(mm)
27
高さ(mm)
98
幅(mm)
27
トラスコ品番
753-8146
質量(kg)
0.14
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
出力電圧
入力200V系:0~190V。入力100V系:0~95V
入力電源
AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz
振動数
半波:45~90Hz。全波:90~180Hz。中間波:65~120Hz。高周波:180~360Hz
定格電圧(V)
200/220
振動数
50~90Hz
角度α(°)
(板ばね取付)0~20
角度β(°)
(板ばね取付)10~30
適合
(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
適合
(コントローラ)C10-1VF
定格電圧(V)
200
角度(°)
(板ばね)15
電源(V)
200
定格電流(A)
0.3
トラスコ品番
852-1902
質量(kg)
7.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)
1.8。(シュート)最大1.5
最大幅(mm)
(シュート)45
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)450
密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。
PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。
モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)
付属品
TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書
質量(g)
24
周波数(kHz)
1(PMW)
定格出力電流(A)
2.5以下
出力電流(A)
(最大)15以下
電源電圧(V)
12~24(D.C)±10%
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電流(mA)
500
出力電圧(V)
12
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
回路
(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)
150
仕様
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)
首下長さ(最長)/18まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現
排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。
内部サイレンサー方式で低騒音。
安全安心な防爆仕様。
ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。
空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6