- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- パーマ オイルのおすすめ人気ランキング
パーマ オイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新253件の「パーマ オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動グリス給油機」、「パーマ グリス」、「グリース給油器」などの商品も取り扱っております。
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
-10~200
引火点(℃)
210
粘度(at40℃mm2/s)
100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
90
凝固点(℃)
-18
オイル記号
SO32
比重(at15℃)
0.888
危険物の性状
非水溶性
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
0~40(グリス/-25~130)
滴点(℃)
185
グリース記号
SF01
石鹸基
Li-Ca
NLGIグレード
2
稠度
265~295
危険物の類別
非危険物
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)
仕様
(吐出原理)ガス発生装置
使用温度範囲(℃)
-20~+60
容器
透明樹脂
保護等級
IP68
最大吐出圧力(kPa)
500(5bar)
給油方式
1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)
RoHS指令(10物質対応)
対応
潤滑剤容量(cm3)
125
潤滑剤
オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
-20~160℃(連続)
滴点(℃)
240
危険物の類別
非危険物
グリース記号
SF05
石鹸基
ポリ尿素
NLGIグレード
1
稠度
340~370
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合
作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式
(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじ
G1/4
取付方向
360°制限なし
防水仕様
IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)
2年以内
危険物の類別
非危険物
一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。
危険物の類別
非危険物
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
-30~120℃(連続)
滴点(℃)
160
グリース記号
SF02
石鹸基
Li
NLGIグレード
2
稠度
265~295
危険物の類別
非危険物
正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプ
カートリッジ
取付穴
PT1/4ガスネジ
分類
パーマスターバリオ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
チェーン用自動給油器
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
-25~130℃(連続)
滴点(℃)
185
危険物の類別
非危険物
グリース記号
SF01
石鹸基
Li-Ca
NLGIグレード
2
稠度
265~295
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
引火点(℃)
210
粘度(at40℃mm2/s)
100
粘度指数
90
凝固点(℃)
-18
オイル記号
SO32
比重(at15℃)
0.888
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様
標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間
材質
容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)
0.4
グリス容量
120g
寸法(高さH×幅W)(mm)
111×67
危険物の類別
非危険物
1個(120g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
危険物の類別
非危険物
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
-20~160℃(連続)
滴点(℃)
240
グリース記号
SF05
石鹸基
ポリ尿素
NLGIグレード
1
稠度
340~370
危険物の類別
非危険物
給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。
トラスコ品番
793-1107
セット内容
標準電池:アルカリ電池
質量(g)
800
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
4 1664
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
グリス吐出期間(1、3、6、12カ月)を4段階の単位をスイッチで設定を行います。内蔵LEDディスプレーで給油器の作動状況が表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の間欠給油が実現できます。再利用可能なドライブユニットです。-10~50℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。モータードライブ式の自動給油器です。給油器の作動状態をLED表示で確認できます。
仕様
標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)
材質
容器:プラスチック
保護等級
IP65
最大吐出圧力(MPa)
0.5
グリス容量
120g
寸法(高さH×幅W)(mm)
165×71
危険物の類別
非危険物
1個(120g)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別
非危険物
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種
perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)
75
高さ(mm)
175
ちょう度
NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)
0.6
グリス容量
120g
危険物の類別
非危険物
グリス吐出期間
1~12カ月 12段階
パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
質量(g)
250
幅(mm)
70
最大吐出圧力(MPa)
0.4
使用温度(℃)
0~40
材質
スチール
危険物の類別
非危険物
1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。
360°取り付け方向に制限はありません。
正確な潤滑ができます。
用途軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。
幅(mm)
Φ77
ちょう度
2
給油
設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月
危険物の類別
非危険物
給油箇所
軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに