- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- パールロータリージョイントのおすすめ人気ランキング
パールロータリージョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「パールロータリージョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリヂストン スイベルジョイント」、「熱媒 ポンプ」、「ロータリージョイント 水」などの商品も取り扱っております。
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)
強力アルミ合金
種類
ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1500
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)
100
形状
ロータリージョイント
最高温度(℃)
180
適合流体
蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
最高使用圧力(MPa)
1.47
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状
エルボ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)
材質
メインシール:OリングNBR
種類
スイベルジョイント
最高温度(℃)
100
接続
ねじ込み(Rc)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
4.1[42]
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
材質(パッキン)
NBR
材質(シャフト)
ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。
本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。
本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。
シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類
ロータリージョイント
加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。
種類
ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)
1.47[15]
使用流体
蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)
180
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類
スイベルジョイント
形状
エルボ
材質(本体)
ステンレス製
最高温度(℃)
100
接続
ねじ込み型(Rc)
材質(パッキン)
NBR
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状
ロータリージョイント
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXRc
材質
真鍮
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。
高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。
低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
流体
水
タイプ
LCT
最高使用温度(℃)
100
材質
スチール
仕様
ロータリージョイント
形状
ロータリージョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
Rc
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
R×Rc
材質
黄銅
形状
ロータリージョイント
加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。
種類
ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)
1.47[15]
使用流体
蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)
180
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを2個使用
動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとねじの接続
形状
ブッシュ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
RXRc
接続ねじ
1/8X1/4
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
質量(g)
62
タイプ
回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)
11
許容回転数(min-1[r.p.m])
1200
トルク(gcm)
150
使用真空圧力(kPa)
-100
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。
ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。
材質
アルミニウム
形状
ロータリージョイント
温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
接続ねじ種類
Rc×G
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。
材質(本体)
強力アルミ合金
種類
ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
使用流体
空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)
100
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。
材質(本体)
強力アルミ合金
種類
ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
使用流体
空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)
100
材質
黄銅
形状
ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)
1.18
接続ねじ種類
NPT×NPT