ヒドロキシプロピルセルロースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「ヒドロキシプロピルセルロース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度 色 変わる」、「泥団子」、「温度で色が変わる」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]温度で色が変わる宝石づくりキット
温度で色が変わる不思議な宝石をつくろう 温度で色が変わる光に透かしても色が変わるよ
セット内容 ヒドロキシプロピルセルロース10g×1、透明カプセルハート×1、透明カプセル球×1、チャック付き袋×1、ボールチェーン×1、スポイト×1 材質 ヒドロキシプロピルセルロース、PET 包装形態 ヘッダー付化粧箱 寸法(mm) 丸型透明ケース:Φ30、ハート型透明ケース:縦横30 アズワン品番 65-2744-46
1セット
1,000 税込1,100
当日出荷

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分 ヒドロキシプロピルデンプン5.0% 性状 類白色水溶性粘稠液体 農林水産省登録第(号) 20388 適合病害虫 ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ 毒劇区分 普通物 剤形 液剤
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番 5-3281-01 形状 白色粉末 温度範囲(℃) 15~35 粘度範囲(mPa・s) 1000~50000 pH 中性 濃度(%) 0.69~2.22wt 主成分 CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別 非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

名称 カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%) 80以上 アズワン品番 89-0063-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9004-32-4 別称 CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう!
セット内容 電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4 材質 PET、アルミ、LED、綿 寸法(mm) ボトルサイズ:155×70×70 包装形態 ヘッダー付き化粧箱
1セット
637 税込701
当日出荷

宇宙を閉じこめたきれいな球体レジンをつくろう UVレジン&キラキラ粉付球体がつくれるシリコン型付
セット内容 球体シリコンモールド型×1、UVレジンクリア25g×1、キラキラ粉2g×1、絵具赤×1、絵具青×1、薬さじ×1、ビニール手袋片手×2、ボールチェーン×3、サンドペーパー×1、簡易パレット×1 材質 レジン、シリコン、絵具 包装形態 ヘッダー付PP袋入 寸法(mm) 完成例(大サイズ):Φ2.5 アズワン品番 65-2744-40
1セット
1,037 税込1,141
10日以内出荷

常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品 計量カップ(10mL) 変色温度(℃) 約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容 キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g) 約200 吸収量 自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm) 150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容 LEDライト×1、台紙セット×1 材質 紙、ABS 寸法(mm) 完成サイズ:100×270×75 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

シールなので貼って剥がすだけで簡単です。熱の温まり方がわかります。
寸法(mm) 145×145 裏面のり付 変色温度(℃) 約40 青→ピンク(可逆性)
1組(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
容量(g) 30 変色温度(℃) 約40 変色 青→ピンク、可逆性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
3,398 税込3,738
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木製観覧車組立キット
モーターの力で回転する手づくり木製観覧車パーツを外して組み立てるだけモーターで回転単3電池x2本(別売)
セット内容 本体×1 材質 木、PP 包装形態 化粧箱 寸法(mm) 225×175×33 アズワン品番 65-2744-36
1個
1,119 税込1,231
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ギャラクシービッグスーパーボール
宇宙のようなビッグサイズのスーパーボールをつくろう
セット内容 スーパーボールの芯×1、スーパーボールの素(赤)×1、スーパーボールの素(青)×1、スーパーボールの素(黄)×1、キラキラ粉×1 材質 ゴム、樹脂、砂 寸法(mm) スーパーボールの芯:Φ30、スーパーボールの素:60×15×7
1台
437 税込481
当日出荷

かわいいサンドキャンドルがつくれる!
セット内容 グラス×3、サンドワックス(青、黄、ピンク、紫、白)各50g×5、キャンドル芯×3、デザイン棒×1、説明書×1 材質 蝋、PP、ガラス、PET 寸法(mm) 角型グラス:53×53×53 質量(g) 680 包装形態 化粧箱入
1セット
1,282 税込1,410
当日出荷

水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容 アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
700 税込770
当日出荷

特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様 一点表示 長さ(mm) 200 幅(mm) 20 精度(℃) ±2
1ケース(25枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)