ヒハツのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
88件の「ヒハツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シナモン」、「サプリ ノコギリヤシ」、「シナモンパウダー」などの商品も取り扱っております。
ブラックペッパーのようなピリッとした辛みとほのかに甘く爽快な香りが特徴。カレー、チャンプルー、炒め物などに。
1箱(15g×5個)
1,698 税込1,834
5日以内出荷

成分 ノコギリヤシエキス:320mg、カボチャ種子エキス:50mg、トマトリコピン(リコピン1.5mg含有):25mg、ビタミンE含有植物油(ビタミンE13.4mg含有):20mg、グリセリン脂肪酸エステル:101.8mg、ミツロウ:39.2mg、菜種油:4mg 保存方法 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保存 原材料 ノコギリヤシエキス、ゼラチン、カボチャ種子エキス、ビタミンE含有植物油、菜種油/グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、ミツロウ、トマトリコピン 栄養成分 エネルギー6.2kcal、タンパク質0.26g、脂質0.55g、炭水化物0.063g、食塩相当量0~0.0027g、ビタミンE13.4g、リコピン1.5mg
1個(60粒)
1,798 税込1,942
5日以内出荷


中高年男性の健康をサポート。 2粒にノコギリヤシ果実エキスを320mg配合しました。さらに、トマト由来のカロテノイド「リコピン」をプラス。
一日あたりの目安量 2粒 栄養成分 (1日2粒あたり)エネルギー:4.31kcal、たんぱく質:0.24g、脂質:0.35g、炭水化物:0.051g、ナトリウム:0~0.8mg 配合成分 (1日2粒あたり)リコピン:1mg、ノコギリヤシ果実エキス:320mg
1個(60粒)ほか
1,298 税込1,402
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm) 700 幅(mm) 1100 質量(kg) 1.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物 鳥類 材質 ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱 1M 寸法(高さH×幅W)(cm) 82×180 ポール 約4M
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min) - 仕様 エグザイアーエアーガン 付属品 - 種別 専用エアーガン 材質 - ホース長さ(m) - ホース径(Φmm) - 吸入流量 - 真空度(mmH2O) - アズワン品番 1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

バラナーセリー第一人者の京成バラ園との共同開発商品です。ミニチュアローズ、オールドローズなどのデリケートな品種にも対応しており、汎用性が非常に高いバラ専用土です。初期育成に必要な栄養素入り。初期育成に重点を置いた配合となっています。
適合作物 バラ 原材料 赤玉土、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭、木炭、パーライト 等
1袋(5L)ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター ニクロムヒーター 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電圧(V) 100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番 829-1425 寸法(mm) 89×177×64 質量(g) 330 能力(mm) 80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm) 800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

シナモンは、まろやかな甘味と快い芳香を持ち一味違った甘味をかもし出すスパイスです。果物を煮るときやピクルスを漬けるときにはそのままお使いください。紅茶、コーヒー、カクテルなどには、スプーンの代わりに。
1箱(20g×10個)
2,798 税込3,022
5日以内出荷

さわやかな風味とまろやかな甘味をお楽しみください。アップルパイ、焼リンゴ、ドーナツ、クッキーなどに。<フレッシュキープ製法>香りや色を新鮮な状態に保つため、酸素を除去しながらパックしています。
1箱(11g×10個)
1,198 税込1,294
5日以内出荷

菓子やパンに欠かせないさわやかな風味とまろやかな甘味。アップルパイ、焼リンゴ、ドーナツ、クッキーなどに。
1箱(12g×5個)
949 税込1,025
5日以内出荷

リブ・ラボラトリーズやさしいノンカフェイン
種別 シナモン茶 原材料 桂皮(シナモン)(ベトナム産) 栄養成分 エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g、カフェイン検出されず
1個(12袋)
399 税込431
5日以内出荷

アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 種類 アメリカン ひもタイプ ワンタッチ 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) あり 材質 ABS樹脂 適合頭囲(cm) 54~61 質量(g) 350 規格 厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272.5×220×161 ひさし長さ(mm) 約40 名入れ 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東洋石油化学揮発防止剤
本製品を添加することにより溶剤の揮発を抑えます。【溶剤の揮発を抑えるメリット】溶剤を長持ちさせます。沸点が低い溶剤成分の揮発を抑えることにより、配合バランスを整え、洗浄・剥離能力を保ちます。
用途溶剤の揮発防止、洗浄溶解能力の維持促進に 成分 アルコール系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第3種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 PRTR法 非該当 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 男性用 仕様 男性レシーバー部一式 材質 受尿器/PP(ポリプロピレン)、クッションゴム/合成ゴム アズワン品番 0-584-03
1個
1,660 税込1,826
翌々日出荷

シナモンと砂糖をバランスよくブレンド。クッキー、アップルパイ、トースト、ドーナツなどに。
1箱(23g×5個)
1,498 税込1,618
5日以内出荷

まろやかな甘さの100%純粋な美味しいはちみつです。
用途トースト・ホットケーキ・コーヒー・ミルク・ヨーグルト・アイス・チーズなどに。イチゴ・グレープフルーツなどの果物に。お肉を使った料理にご利用いただくとお肉を柔らかくします。また、お魚料理にご利用いただくと魚の臭みを消してくれます。 保存方法 直射日光を避け冷暗所に保存してください 原材料 はちみつ(中国産) 栄養成分 熱量303kcal、たんぱく質0.3g、脂質0g、炭水化物81.9g、食塩相当量0g(推定値)
1個(500g)
699 税込755
6日以内出荷