- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ヒューズボックスのおすすめ人気ランキング
ヒューズボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新747件の「ヒューズボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズブロック」、「自動車電装 ヒューズボックス」、「ヒューズホルダ」などの商品も取り扱っております。
仕様
筒型ねじ式
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
取付板厚(mm)
4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)
18
リード線
無
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC2000
平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。
12-24V 用
6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品
カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ
電圧(V)
12/24
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
適合
FG-20、FG-30
タイプ
横型
種類
ヒューズホルダ
適合規格
RoHS対応
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
端子ねじ
M3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
取付ねじ
M4
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
ネジ締付端子(M3)
リード線
無
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)
端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)
AC1500
ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
色
黒
付属品
AV2.0コード(連結使用可)
タイプ
ATCヒューズ用(平型)
端子の種類
差込式
最大電流(A)
20
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー
大容量タイプ
市販のブレードヒューズを入れることができる
しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A)
15
仕様
平型ヒューズ専用
コード
AV2sq×約300mm
使用可能電力
DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下
防水性
IPX4 相当
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護
許容電流(A)
50
色
黒
電線長さ(m)
0.19
使用可能電力
DC12V600W以下DC24V1200W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
経年変化や配線の熱などにより劣化したヒューズボックスは接触不良や振動によりヒューズがショートする可能性が高く非常に危険です。専用ヒューズボックスにはスペアヒューズも1個付属します。
管ヒューズ用のボックスです。
仕様
ヒューズボックス(ネジ式)
取付
ネジ止めΦ15.5
端子形状
ハンダづけ
電流容量
15A用
平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。
12-24V 用
LEDインジケーター付き (ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯します。)
12回路用(予備ヒューズ付き)
付属品
カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ
寸法
138×85×36
電圧(V)
12/24
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
15A用溶断表示
材質(本体)
PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)
燐青銅、錫メッキ
取付方式
M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
(回路)最大15AC~連続10
結線方式
4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
(配線)赤
寸法(mm)
(ホルダー部)10×25×42
タイプ
平型
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。
本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして
最大電流(A)
20
AWG
14
関連資料
(0.3MB)
線径(sq)
2
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
リード線
無
色(本体)
黒
材質(つまみ)
P.B.T.(UL94V-0)
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。
付属品
専用透明カバー
極数
6極
適合規格
平型ヒューズ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。
仕様
3.0sq30A以下
材質
PVC
質量(g)
113
使用可能電力
DC12V360W以下DC24V720W以下
耐熱温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応