- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 一般・作業マスク
- ヒロコーポレーション マスクのおすすめ人気ランキング
ヒロコーポレーション マスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「ヒロコーポレーション マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「wbgt 測定 器 携帯」、「ヒロコーポレーション マスク 冷感」、「マスク 不織布」などの商品も取り扱っております。
接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。
用途感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。
形状
プリーツ型
色
白
サイズ
ふつう
速度
接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332
対象
花粉、ウイルス、風邪、PM2.5
効率
花粉:0.99
入数
50枚
寸法(横×縦)(cm)
17.5×9.5
ひもタイプ
耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)
0.99
微粒子ろ過効率(PFE)
0.99
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
99%カット
1箱
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
接触冷温感で最大熱吸収得度が0.410の冷感不織布マスクです。安心の不織布製製品となっております。不織布マスクの性能においては「ろ過率」が重要で、飛沫感染を抑えるために「VFE」が高い製品が重宝されますが、本製品のVFEは99%を記録しています。また、微粒子ろ過効率とバクテリア(細菌)ろ過効率も99%を記録しており、非常に安全性の高い製品となっております。
用途屋外での作業やスポーツ、夏場の通勤や通学での感染症対策に。室内でも涼しく過ごしたい時に。
仕様
●ウイルスろ過率(%):99●バクテリア(細菌)ろ過効率(%):99●微粒子ろ過効率(%):99●最大熱吸収得度:0.41●第三者テスト機関:一般財団法人カケンテストセンター
形状
プリーツ
寸法(mm)
約175×95
色
白
入数(枚)
50
1箱(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品
スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
垂直30、水平30
速度
識別:300ms
動作環境
16~40℃(室内無風)
測定距離
体温:0.4m以下
モニタ
8インチ高解像度モニター
搭載OS
LINUX
メーカー商品コード
6300004582
カメラ仕様
210万画素 1920×1080 pixel
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
キャンプに
夜間作業に
輝度
COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)
電源タイプ
充電式
最大点灯時間
約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約19×275×31
全長(mm)
645(取付ベルト含む)
電源
DC5V/1A(充電式USBType-C)
光源
COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)
充電時間(時間)
約4
使用電池
リチウムイオンポリマー電池1200mAh
電球の種類
LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。
使用方法
1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。
材質
TPU+PCM
種類
首用冷却具
パッケージ
ブリスター
熱中警戒。暑さから身を守る。ヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。
材質
ABC、PC、シリコン
本体寸法(mm)
約39×57×12
本体質量(g)
約26
入力電圧(V)
DC5
充電時間(時間)
約2
動作時間
7~12日間
入力電流(A)
DC1
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン380
防水性
IPX6
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです。太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様。充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間。連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間
付属品
Type-Cケーブル
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
260(内蔵電池含む)
収納時寸法(mm)
140×90×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。
材質
ABS、PC,アルミニウム、銅
種類
表面体温計
電源
DC5V 1A
本体寸法(mm)
約33×41×10(ベルト含まず)
本体質量(g)
約16(ベルト含まず)
使用時間
約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。
使用環境温度(℃)
-10~55(充電時:10~40
充電時間(分)
約120
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh)
平均月差
前後約60秒
防水性
IPX7(防浸形)
アラーム
60dB以上(上部50cm、A特性)
充電端子
マグネット式
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
吹くだけでなく、吸う事もできる充電式ブロワーバキュームになります。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。
用途清掃や、吹き飛ばし、庭の剪定後などの後処理に。
セット内容
本体×1、バッテリー×1、アダプター、ダストバッグ×1
質量(kg)
1.2(バッテリーパック含む)
色
カーキ
電圧(V)
18.5
風量(m3/min)
2.6
連続使用時間(分)
約6(風量最大時)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
510×170×160(ブロワー側にノズル取付時)
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1300
風圧(kPa)
5.4
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
洗礼されたスタイリッシュなデザインの炊飯器です。
余計な機能をそぎ落としたシンプルな機能性、扱いやすい操作パネル、見やすいデジタル表示、ワンタッチで炊飯スタートです。
用途米炊き、おかゆ、炊き込みご飯などに。
付属品
しゃもじ、計量カップ、電源コード
質量(kg)
2.85
消費電力(W)
500
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
265×215×360
時間
予約:1時間30分~24時間(30分刻み)
保温時間(h)
12
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
シンプルで使いやすいです。98℃、90℃、70℃で温度設定が可能です。給湯ロック機能で安心、安全です。便利な再沸騰モードも搭載しています。スイッチにコップを押し当てるだけで、片手で、給湯できます。ロックを解除し、電動給湯ボタンを押すだけで簡単に給湯ができ、ボタンを離すと自動でロックされます。一目で水位がわかる水位窓があります。上蓋は取り外せ、丸洗いが可能です。
用途給湯に。家庭内での調理に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
650
保証期間
お買い上げ日より1年
温度ヒューズ
133℃
付属品
レシピ集
材質
本体:アルミメッキ鋼材、内外部:高温耐熱塗装・内部底:グリルリブ付きとノンスティックコーティング、外部底:アルミメッキ鋼材、本体ノブ」耐高温シリコン
機能
メニュー例:鮭の塩焼き(切り身2切れ)約7分、ブタ生姜焼き100g約6分、肉じゃが(ジャガイモ2個分)約15分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×274×90
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。
付属品
バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)
出力
DC11.1V
回転数(min-1[r.p.m])
0~850
入力
DC12.6V 380mA
連続使用時間(分)
約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。
バッテリー
リチウムイオン電池(.3Ah×3個)
AC電源アダプタ(V)
(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA
締付トルク(N・m)
23
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ケ月
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
1300
クラッチ数(段)
19
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×175×190
バッテリー容量(Wh)
14.43
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ドライバー&ドリルモードを搭載しています。本製品一つで、DIYや家具の組み立て・分解、ネジ締め、穴あけの全てを行うことができます。ボタンひとつでガンタイプ、ストレートタイプの切替が可能です。ドライバーモードについては、クラッチ機能がついており、また、7段階でのトルク調整も可能です。ダイヤルを回せば簡単に締め付けトルクが設定可能で、ネジの締めすぎ、部品の破損を防ぎます。トリガを引くだけで点灯する手元を照らすLED照明が付いているので、暗い場所でも作業がしやすいです。付属のビットは全42種類あり、6.35mm六角軸タイプです。マグネットで簡単に取り付けることができます。
用途DIYや家具の組み立て・分解に。ネジ締め・穴あけに。
付属品
専用収納ケース、取扱説明書、ACアダプター(ビット等以外)
回転数(min-1[r.p.m])
230
本体寸法(mm)
ガンタイプ:約長さ150×高さ140×幅46、ストレートタイプ:約長さ225×幅65×奥行46
チャック寸法(mm)
6.35
連続使用時間(分)
無負荷で約40(※負荷条件によって使用時間は変動)
AC電源アダプタ(V)
(入力)AC100-240・50/60Hz 0.2A、(出力)DC6・0.4A
保証期間
6ケ月
トルク切替
7段階
充電時間(時間)
約4
1台
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
食材をあっという間になめらかにできるので、スムージーやポタージュ、離乳食にもおすすめ。。シンプルに潰す、混ぜるだけ!
消費電力(W)
150
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
保冷機能が付いたリュックを背負って持ち運び、釣りやレジャー時に現地で椅子にもなる優れものです。小物の収納ができるサブポケット付きです。背負えるリュックタイプだから両手が空くので1回で運べる荷物の量が格段にUPします。
用途保冷機能が付いたリュックを背負って持ち運びに。アウトドアや運動会、お花見など持ち運び便利なイスに。
寸法(mm)
座席:250×290
質量(kg)
1.42
耐荷重(kg)
100
折りたたみ寸法(mm)
500×360×45
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×290×410
場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様
●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)
質量(kg)
約1.7
色
ブラック
タイプ
マイコン式
消費電力(W)
400
定格
AC100V50/60Hz
コード長さ(m)
1.1
保証期間
お買い上げより1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×23.5×18
取扱説明書
(6.12MB)
最大炊飯量
(白米)約0.54L(3合)
保温時間(h)
12
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
発酵中、庫内の様子がひとめでわかる!自然の健康食を自宅で手軽に作れる黒ニンニク発酵器です。庫内の状態が分かるから蓋を開けて失敗するリスクも減らせます。注水のタイミングも見逃さないから失敗する心配もなくなります。
仕様
●最大発酵量(kg):2(サイズによって1~1.5kg迄)●発光時間:(発酵モード)6~12日、(乾燥モード)7~72時間
質量(kg)
3.5
定格
AC100V50/60Hz(消費電力65W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.3×27×28(ハンドル含む)
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
人気のハニカムシリーズに冷感タイプが新登場です。
接触冷感を示す数値Q-max0.41。
変形しにくい高弾性ゲルを採用しています。
適度な硬さが体圧を均一に吸収、分散して支えます。
また、長時間座っていてもクッションが潰れにくく、体が沈みすぎることがありません。
長期の使用でもへたれることもなく、永くお使い頂けます。
二重ハニカム構造のゲルは通気性の良い造りになっています。
カバーをつけていてもムレにくく、快適に座ることができます。
滑り止め加工を施したカバー付き。
取り外しができます。
用途暑い時期での椅子のクッションに。
タイプ
接触冷感:Q-max0.41
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約420×35×360
1枚
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。
生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。
収納に便利な壁掛けフック付きです。
電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい
用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に
長さ(mm)
約75
幅(mm)
約120
高さ(mm)
約200
質量(kg)
0.24
適合バッテリー
単3形アルカリ乾電池4本
電源
単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷