- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- ヒロセ コネクタのおすすめ人気ランキング
ヒロセ コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,108件の「ヒロセ コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒロセ コネクタ ピン」、「プリント基板」、「ワイヤーコネクター」などの商品も取り扱っております。
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
種類
丸型
定格電流(A)
2
仕上
(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
種類
丸型
定格電流(A)
2
仕上
(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
仕様
コンタクト数 = 6。プラグ/ソケット = プラグ。コネクタサイズ = ミニチュア。端子方法 = はんだ。シェルサイズ = 12。定格電流 = 5A。コンタクトジェンダー = メス。定格電圧 = 350 V ac、490 V dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = RM。ハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金。動作温度 Min = -25℃。。ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
圧着
極数
6
シェルサイズ
6
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
質量(g)
2
定格電圧(V)
AC100/DC140
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
10
寸法D(Φmm)
8.9
定格電流(A)
2
コネクタ形状
レセプタクル
寸法B(mm)
8.3
寸法C(Φmm)
12
結合方式
ワンタッチ
寸法E
M8×0.75
結線方式
半田付け
パネル取付方式
バルクヘッド
適合電線サイズ
AWG28
防水保護等級
IP68
ロック機構
プッシュプル
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 6。プラグ/ソケット = ソケット。コネクタサイズ = ミニチュア。端子方法 = はんだ。シェルサイズ = 12。定格電流 = 5A。コンタクトジェンダー = メス。定格電圧 = 350 V ac、490 V dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = RM。ハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金。動作温度 Min = -25℃。。ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
仕様
コンタクト数 = 2。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コンタクトジェンダー = メス。ボディ向き = ストレート。シリーズ = HS16。。ヒロセ電機HS16コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
端子形状
ストレートタイプ
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
5
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
極数
2
使用温度範囲(℃)
Min:-25
定格電圧(V)
AC 600.0、DC 840.0
定格電流(A)
5
コネクタ形状
プラグ
材料
外装:金属
シールド
シールド機能なし
シェルサイズ
12mm
コンタクト形状
オス
メッキ
接点部:銀
キー
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
奥行:41
耐電圧(V)
1800 Max.
結線方法
半田付け
挿抜回数
2000
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
20
材質
ポリアミド樹脂/UL94V-0
色
白色(ナチュラル)
ピッチ(mm)
2.5
定格電圧(V)
AC250
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装