- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ヒンジ 重量物のおすすめ人気ランキング
ヒンジ 重量物のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「ヒンジ 重量物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量蝶番」、「重量用抜き差し丁番」、「ガスダンパー」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)
ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)
ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鋼製扉等
長さ(mm)
205
種類
平蝶番
耐荷重(kg)
160~170
材質(軸)
SS400
板厚(mm)
6
仕上
生地
横(mm)
164
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
耐荷重(kg)
120(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10082
1個
¥3,145
税込¥3,460
当日出荷
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
質量(g)
1320
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10083
1個
¥3,054
税込¥3,359
当日出荷
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアーライン
板厚3mmの溶接用蝶番です。
重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鋼製扉等
種類
旗蝶番
寸法F(mm)
12
材質(軸)
SS400
寸法C(mm)
3
仕上
生地
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
用途鋼製扉等
材質
(羽根・軸)SPHC-P
種類
平蝶番
仕上
生地
ねじ穴数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質
SUS304
仕上
バフ研磨
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)
ABS樹脂
材質(シャフト)
ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)
1.5
エスコ品番
EA951CF-12
長さ(mm)
43
幅(mm)
50
ねじ穴数
4
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷