- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- ヒーター パットのおすすめ人気ランキング
ヒーター パットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新177件の「ヒーター パット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シートヒーター usb」、「電熱パッド」、「発熱装置」などの商品も取り扱っております。
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)
1(端子部除く)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
許容差
(電力)±10%
絶縁耐圧
(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)
200±20
温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能
寿命
充放電約500回
充電時間(時間)
約3
保温時間(h)
約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
1式(3枚)
¥4,200
税込¥4,620
4日以内出荷
別売の「ベスト/ブルゾン(PATヒーター取付可能分)」用パットヒーター
用途ヒーターウエアー用パットヒーター
使用時間(時間)
8V使用時:4、6V使用時:15
寸法(cm)
14×29
1枚
¥3,590
税込¥3,949
5日以内出荷
箔面状発熱体
防滴を意識したアルミ箔仕上げ
自由な形状で設計できます
円、異形、穴あり加工できます
優れた熱応答性
約3mmという薄さ(ヒーター部分)
ヒーターなのに柔らかな素材
付属品
耐熱120℃両面テープ付
容量公差
±10%
絶縁抵抗(MΩ)
100/500VDC
耐熱温度(℃)
120
電力密度
0.15W/cm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
耐熱温度(℃)
200
リード線長さ(mm)
300
バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度
0.6W/cm2
リード線長さ(mm)
300
定格電圧(V)
AC100
耐電圧
1500V/1分間
使用温度(℃)
常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100MΩ以上/DC500V
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)
1.5
タイプ
標準
容量公差
±10%
耐圧力性(kg/cm2)
10(均等加重)
リード線長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.15MB)
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターセットです。
セット内容
マルチヒーター×2枚 マルチヒーター専用二股コード
外寸(幅W×高さH)(mm)
ヒーター:56×195
1式
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
薄型ヒーターを温度制御
温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。
温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。
表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。
2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。
ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様
制御ヒーター数:最大2系統
電流(A)
1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4
電源電圧
標準 DC12V(12~14.0V可)
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
基盤:66×64.8×15.5
温度表示
-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)
温度センサー
フィルム型サーミスタ
コネクタ
DCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A
温度設定範囲(℃)
5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)
関連資料
(6.0MB)
抵抗値(Ω)
約10
適合ケース
タカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。
最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。
ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。
箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)
1.15(リード接続部は除く)
容量公差
W±10%
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
最高使用温度(℃)
300(常用:250)
絶縁耐圧
(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)
300L
曲げR
10以上
圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])
均等:0.49(5)
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)
約50
トラスコ品番
136-2591
質量(kg)
0.9
材質(本体)
耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)
380×330×40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
材質(裏板)
鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
最高耐熱温度200℃。細部加熱に最適。ダストが発生しないのでクリーンルーム内での使用もできます。
別売の「ヒーターベスト(フード付き)」「ベスト/ブルゾン(PATヒーター取付可能分)」用バッテリー
用途ヒーターウエアー用バッテリー
出力電圧(V)
8
充電可能回数
500
1枚
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷