- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- ヒーターホース 汎用のおすすめ人気ランキング
ヒーターホース 汎用のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新321件の「ヒーターホース 汎用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーターホース ジョイント」、「ヒーターホース」、「ヒーターバルブ」などの商品も取り扱っております。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種
ヒーターホース
寸法t(mm)
4
長さ(m)
2
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
規格
JASO規格品
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色
黒
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
圧縮空気
特性
耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
汎用的にご使用可能なラジエターホースです
長さ(m)
1
規格
JASO規格品
補強層
1B
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別
耐熱用
材質
ゴム
使用温度(℃)
120以下
使用流体
スチーム
アルミ製のΦ16×35mmのジョイント。2個セット。
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
0.3
材質
内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体
工業用水(上水、飲用水には適用しません)
補強層
3P
流体温度範囲(℃)
0~60
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
21.0
トラスコ品番
814-6255
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
質量(kg)
8
長さ(m)
20
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番
09356-90161-600
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷