ヒートシェフのおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
101件の「ヒートシェフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固形燃料火消し」、「火消し棒」、「固体燃料」などの商品も取り扱っております。
1本で約55時間分! 経済的で環境を重視した保温燃料!詰替式でランニングコストが大幅ダウン。 空き缶が出ず環境に優しい! 最後の一滴まで使いきれるので経済的。 透明容器で残量も一目で確認出来る!
質量(kg) 2.23 TKG品番 9-1638-0301 TKG品番(2017) 6-1454-0701
1本(2L)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1セット(36個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニチネンヒートワン
使い捨てタイプの液体チェーフィング専用燃料の定番品。高沸点の液体燃料を採用しており、燃焼中に煤や臭いが発生しません。揮発性が低いため途中で一旦火を消しても、再点火して最後までご使用いただけます。
1箱
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰め替え式でランニングコストが大幅ダウン。空き缶が出ず環境にやさしい。透明容器で残量も一目で確認できる!
EBM品番 3135430
1個(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個(250g)ほか
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホワイトプロダクト(White bear)チェーフィング用燃料 プロボトル
日本で多く使われているチェーフィングディッシュのサイズ。 燃焼効率、また、保管のことまでも十分に考慮して設計され、日本で初めて製造された料理保温用液体燃料です。 従来の輸入ウィックタイプの液体燃料にないその素晴らしい性能はお使い頂いたときからおわかり頂けます。 さらに理想に近づいたホワイトプロダクトのウォーマーは、レストランをはじめ、全国ホテルでのルームサービス、宴会、バイキングに使用されています。
用途料理保温専用 主成分 ジエチレングリコール第4類第3石油類水溶性 比重 1.119(25℃) 引火点(℃) 152 沸点(℃) 245以上
1箱(4L×3本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 ガラス容器仕様 材質 ガラス(保護フィルム付) 寸法(mm) Φ94×H87 容量(g) 約170(燃焼時間:約4~4.5時間) EBM品番 1297400
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1パック(20個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトプロダクト(White bear)プロヒートグリーンSP 280-W
プロボトル専用詰め替え容器です。 積み重ね保管が可能なフラットタイプです。 広口で燃料を注ぐのに便利です。中に入っているゲージの爪部分まで液体燃料を注ぐと約6時間の燃焼目安になります。
燃焼時間(時間) 約6 容量(mL) 220 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 102×50
1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100g×120個)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質 オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称 燃料用アルコール 成分 メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成 CH3OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 17.7L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

真鍮製のアルコールバーナーです。タンクには約100mLの燃料が入りますが、2/3の70mLが適量です。70mLで約25分間燃焼します。25mL程度の燃料で500mLの水が約8分30秒で沸騰します。トップキャップはラバーパッキング付き、フレームレギュレーターはハンドル操作での微調整が可能です。燃料用アルコールをお使い下さい。(このアルコールバーナーは985mLクックセットに標準装備されています)
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 74×46(収納時) 質量(g) 92 アズワン品番 62-7040-92
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷